WESTWARD Elektroniske momentnøkler

Vestover elektroniske momentnøkler, også kjent som digitale momentnøkler, er designet for å gi presis dreiemomentavlesning ved å måle dreiekraften elektronisk for å unngå overstramming av festene. Disse skiftenøkkelene brukes oftest for å bruke konsekvent dreiemoment på sammensatte produkter for sikkerhet og kvalitetskontroll.

filtre

Westward electronic torque wrenches, also known as digital torque wrenches, provide precise torque readings by measuring turning force electronically to avoid over tightening of fasteners. These...Les mer
WESTWARD -

Elektroniske momentnøkler

StilModellTotal lengdeNøyaktighetKjørestørrelseStrømkildeVisuelle / hørbare indikatorereksamenerhode~~POS=TRUNCSakPris (eks. mva)
A6PAE88.5 "+/- 3% CW, +/- 4% CCW1 / 4 "(1) AAA-batterierLED-lys: 1 grønne (advarsel), 1 røde (stopp) m/summer0.01 NmFast ratchetingMini Momentnøkkel2 818NOK
B4RYL215 11 / 32 "+/- 2%, +/- 3% av momentavlesning CW / CCW 20% @ 20-100% av full skala1 / 4 "(2) AA-batterierLED-lys: 8 grønne (advarsel), 4 røde (stopp) m/summer0.01 NmFast Square DriveMomentnøkkel3 514NOK
C39WE1815.5 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 4 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer-FleksibelElektronisk momentnøkkel4 463NOK
D6PAF615.5 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 4 "(2) AA-batterierLED-lys: 8 grønne (advarsel), 4 røde (stopp) m/summer0.01 NmFast ratchetingMomentnøkkel3 283NOK
E6PAF716 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW3 / 8 "(2) AA-batterierLED-lys: 8 grønne (advarsel), 4 røde (stopp) m/summer0.1 NmUtskiftbar RatchetingMomentnøkkel2 622NOK
F6PAG025 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 2 "(2) AA-batterierLED-lys: 8 grønne (advarsel), 4 røde (stopp) m/summer0.1 NmUtskiftbar RatchetingMomentnøkkel2 828NOK
G4RYL825.593+/- 2%, +/- 3% av momentavlesning CW / CCW 20% @ 20-100% av full skala1 / 2 "(2) AA-batterierLED-lys: 8 grønne (advarsel), 4 røde (stopp) m/summer0.1 NmFast Square DriveMomentnøkkel3 000NOK
H39WE1248 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW3 / 4 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer-FiksetElektronisk momentnøkkel13 471NOK
I39WE1170.875 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW1"(2) AA-batterierLED-lys m / summer1FiksetElektronisk momentnøkkel16 954NOK
RFQ
WESTWARD -

Elektroniske moment- og vinkelnøkler

StilModellKjørestørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A6PAG21 / 2 "26 "7 336NOK
B6PAG13 / 8 "16.75 "5 992NOK

Ofte Stilte Spørsmål

What are the factors to consider while choosing these Westward electronic torque wrenches?

  • Choosing the right torque range
  • Måleenhet
  • skjermtype
  • Preset and customisable settings
  • Direction (clockwise and counterclockwise)
  • Datalogging og lagring
  • Kalibrering og vedlikehold
  • Batterilevetid og utskifting
  • Ergonomi og komfort
  • Sikkerhets egenskaper

Why should I use an electronic torque wrench over a manual one?

Electronic torque wrenches provide greater accuracy and control compared to manual wrenches. They prevent over-tightening, ensure consistent torque levels and often come with useful features like data logging.

How do I maintain these electronic torque wrenches?

  • Regularly calibrate your torque wrench according to the manufacturer's recommendations to maintain accuracy.
  • Before each use, visually inspect the wrench for damage or loose components.
  • Keep the tool clean by wiping it down with a soft, damp cloth after use.
  • Store the wrench in a dry, temperature-controlled environment to prevent damage.
  • Monitor battery levels & replace them as recommended by the manufacturer.
  • Never exceed the maximum torque capacity to maintain accuracy and prevent damage.
  • Ensure extensions and adapters are compatible and properly calibrated.
  • Avoid dropping or subjecting the tool to impacts to preserve accuracy.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?