Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4RYL8 Momentnøkkel Elektronisk 1/2 Drive Fast | AD9HWR

WESTWARD 4RYL8 Momentnøkkel Elektronisk 1/2 Drive Fast

På lager
Vare: AD9HWR Modell: 4RYL8
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
3 129 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMomentnøkkel
Nøyaktighet+/- 2%, +/- 3% av momentavlesning CW / CCW 20% @ 20-100% av full skala
KalibreringssertifikatJa
KonvertererNm, ft.-lb., in.-lb., kg.cm.
Kjørestørrelse1 / 2 "
eksamener0.1 Nm
hode~~POS=TRUNCFast Square Drive
MaterialeStål m / sklisikkert håndtak
MålingstypeInch-Pound / Newton-Meter
Total lengde25.593
Strømkilde(2) AA-batterier
RotasjonCW / CCW
Dreiemomentområde (Ft.-Lb.)12.5 til 250.7
Dreiemomentområde (in-lbs.)150 til 3009
Momentområde (kg. Cm.)173 til 3469
Momentområde (Nm)17 til 340
Visuelle / hørbare indikatorerLED-lys: 8 grønne (advarsel), 4 røde (stopp) m/summer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.43
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)68.07
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8466100175
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeNøyaktighetKjørestørrelseStrømkildeVisuelle / hørbare indikatorereksamenerhode~~POS=TRUNCSakPris
WESTWARD 4RYL2 Momentnøkkel Elektronisk 1/4 Drive Fast | AD9HWP 4RYL215 11 / 32 "+/- 2%, +/- 3% av momentavlesning CW / CCW 20% @ 20-100% av full skala1 / 4 "(2) AA-batterierLED-lys: 8 grønne (advarsel), 4 røde (stopp) m/summer0.01 NmFast Square DriveMomentnøkkel3 514 NOK
WESTWARD 6PAE8 Mini Momentnøkkel Digital 1/4 tommer fast | AE9ZFC 6PAE88.5 "+/- 3% CW, +/- 4% CCW1 / 4 "(1) AAA-batterierLED-lys: 1 grønne (advarsel), 1 røde (stopp) m/summer0.01 NmFast ratchetingMini Momentnøkkel2 934 NOK
WESTWARD 6PAF6 Momentnøkkel Digital 1/4 tommer | AE9ZFH 6PAF615.5 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 4 "(2) AA-batterierLED-lys: 8 grønne (advarsel), 4 røde (stopp) m/summer0.01 NmFast ratchetingMomentnøkkel3 314 NOK
WESTWARD 6PAF7 dreiemomentnøkkel Digital 3/8 tommer utskiftbar | AE9ZFJ 6PAF716 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW3 / 8 "(2) AA-batterierLED-lys: 8 grønne (advarsel), 4 røde (stopp) m/summer0.1 NmUtskiftbar RatchetingMomentnøkkel2 622 NOK
WESTWARD 6PAG0 dreiemomentnøkkel Digital 1/2 tommer utskiftbar | AE9ZFL 6PAG025 "+/- 2% CW, +/- 3% CCW1 / 2 "(2) AA-batterierLED-lys: 8 grønne (advarsel), 4 røde (stopp) m/summer0.1 NmUtskiftbar RatchetingMomentnøkkel2 828 NOK
WESTWARD 39WE11 elektronisk momentnøkkel 55-1106 Ft-Lb | AH9JQL 39WE1170.875 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW1"(2) AA-batterierLED-lys m / summer1FiksetElektronisk momentnøkkel16 954 NOK
RFQ
WESTWARD 39WE12 Elektronisk momentnøkkel 31.3-626.8 Ft-Lb | AH9JQM 39WE1248 "+/- 2.5% CW, +/- 3.5% CCW3 / 4 "(2) AA-batterierLED-lys m / summer-FiksetElektronisk momentnøkkel13 471 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4RYL8 Momentnøkkel Elektronisk 1/2 Drive Fast
3 129 NOK / enhet