Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4186-A Pipe Marker Ferskvann Grønn 3/4 Til 1-3/8 In | AF6BTX 9WAX8

BRADY 4186-A Pipe Marker Ferskvann Grønn 3/4 til 1-3/8 tommer

På lager
Vare: AF6BTX Modell: 4186-AKryssreferanse: 9WAX8

Få tak i det Mai 20, mandag
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
84NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4 to 1-3/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.16
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)20.19
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 4186-C Pipe Marker Ferskvann 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF3RZY 8CP26 4186-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-206NOK
BRADY 4186-D Pipe Marker Ferskvann Grønn 4 Til 6 In | AF3TQP 8CVT0 4186-D4 til 6 "-Klipse påOpprullet trykt plastark-223NOK
BRADY 4186-B Pipe Marker Ferskvann 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4GEG 8VU36 4186-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse påOpprullet trykt plastark-116NOK
BRADY 4186-G Pipe Marker Ferskvann Grønn 8 Til 9-7/8 In | AF4HXL 8XEY9 4186-G8 til 9-7 / 8 "-Strap-OnTrykt plastark-327NOK
BRADY 4186-F Pipe Marker Ferskvann Grønn 6 Til 7-7/8 In | AF4NRL 9DTX0 4186-F6 til 7-7 / 8 "-Strap-OnTrykt plastark-240NOK
BRADY 4186-H Pipe Marker Ferskvann Grønn 10 Til 15 In | AF4RUD 9HU61 4186-H10 til 15 "-Strap-OnTrykt plastark-426NOK
BRADY 15532 Pipe Marker Fresh Water Green | AF4VJE 9LET3 15532-12 "Klipse påTrykkfølsom vinyl12 "1 669 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4186-A Pipe Marker Ferskvann Grønn 3/4 til 1-3/8 tommer
84NOK / enhet