Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6PAG1 Moment/vinkelnøkkel Digital 3/8 Tommer Flex | AE9ZFM

WESTWARD 6PAG1 Moment/vinkelnøkkel Digital 3/8 Tommers Flex

På lager
Vare: AE9ZFM Modell: 6PAG1
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
5 992 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMoment- og vinkelnøkkel
Nøyaktighet+/- 2% CW, +/- 3% CCW
KalibreringssertifikatJa
KonvertererNm, ft.-lb., in.-lb., kg.cm. og Deg
Kjørestørrelse3 / 8 "
eksamener0.1 Nm
hode~~POS=TRUNCFlex Ratcheting
MaterialeStål m / sklisikkert håndtak
MålingstypeTommer-pund / centimeter-kilogram
Total lengde16.75 "
Strømkilde(2) AA-batterier
RotasjonCW / CCW
Dreiemomentområde (Ft.-Lb.)5 til 99.5
Dreiemomentområde (in-lbs.)60 til 1195
Momentområde (kg. Cm.)69 til 1378
Momentområde (Nm)6.8 til 135
Visuelle / hørbare indikatorerLED-lys: 10 grønne (advarsel), 2 røde (stopp) m/summer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.575
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)47.5
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8466100175
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • 6PAG1 er en foreslått erstatning av 6PAE6

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdePris
WESTWARD 6PAG2 Moment/vinkelnøkkel Digital 1/2 tommers Flex | AE9ZFN 6PAG21 / 2 "26 "7 336 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6PAG1 Moment/vinkelnøkkel Digital 3/8 Tommers Flex
5 992 NOK / enhet