Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 6PAG2 Moment/vinkelnøkkel Digital 1/2 tommers Flex | AE9ZFN

WESTWARD 6PAG2 Moment/vinkelnøkkel Digital 1/2 Tommers Flex

På lager
Vare: AE9ZFN Modell: 6PAG2

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
7 336 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMoment- og vinkelnøkkel
Nøyaktighet+/- 2% CW, +/- 3% CCW
KalibreringssertifikatJa
KonvertererNm, ft.-lb., in.-lb., kg.cm. og Deg
Kjørestørrelse1 / 2 "
eksamener0.1 Nm
hode~~POS=TRUNCFlex Ratcheting
MaterialeStål m / sklisikkert håndtak
MålingstypeTommer-pund / centimeter-kilogram
Total lengde26 "
Strømkilde(2) AA-batterier
RotasjonCW / CCW
Dreiemomentområde (Ft.-Lb.)12.5 til 250.7
Dreiemomentområde (in-lbs.)150 til 3009
Momentområde (kg. Cm.)173 til 3469
Momentområde (Nm)17 til 340
Visuelle / hørbare indikatorerLED-lys: 10 grønne (advarsel), 2 røde (stopp) m/summer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4075
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)67.82
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode8466100175
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • 6PAG2 er en foreslått erstatning av 6PAE7

Produktvarianter

ProduktModellKjørestørrelseTotal lengdePris
WESTWARD 6PAG1 Moment/vinkelnøkkel Digital 3/8 Tommer Flex | AE9ZFM 6PAG13 / 8 "16.75 "5 992 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 6PAG2 Moment/vinkelnøkkel Digital 1/2 Tommers Flex
7 336 NOK / enhet