Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 10MSEL6N-B Albue 90 Messing A-lok x M 5/8in x 3/8in | AB2ZUG 1PZR5

PARKER 10MSEL6N-B Albue 90 Messing A-lok x M 5/8in x 3/8in

På lager
Vare: AB2ZUG Modell: 10MSEL6N-BKryssreferanse: 1PZR5
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
701NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialMessing
Kompresjonstrådstørrelse7 / 8 "
TilkoblingstypeA-LOK (R) x MNPT
Hex størrelse15 / 16 "
Maks. Press2000 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-40 grader til 400 grader F
Tube Size5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7412200035
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
PARKER 10-8 CBZ-B Albue 90 Messing Cpi x M 5/8in x 1/2in | AB2ZWH 1PZX9 10-8 CBZ-BMessing7 / 8 "CPI (TM) x MNPT3100 psi1 / 2 "-40 grader til 400 grader F5 / 8 "579NOK
PARKER 8-8 CLO-S Albue 90 Forsinket stål M x Orfs 1/2in | AB4DUF 1XDC1 8-8 CLO-SForzinket stål-MNPT x ORFS6000 psi--30 til 250 grader F1 / 2 "237NOK
PARKER L269CA-6-4 albue 90 lav bly messing kompresjon x M 3/8in x 1/4in | AE4HKQ 5KNF2 L269CA-6-4Messing med lav bly9 / 16-24Kompresjon x MNPT1000 psi1 / 4 "-65 grader til 250 grader F3 / 8 "147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 10MSEL6N-B Albue 90 Messing A-lok x M 5/8in x 3/8in
701NOK / enhet