Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 8-8 CLO-S Albue 90 Forsinket stål M x Orfs 1/2in | AB4DUF 1XDC1

PARKER 8-8 CLO-S albue 90 zinkbelagt stål M x Orfs 1/2in

På lager
Vare: AB4DUF Modell: 8-8 CLO-SKryssreferanse: 1XDC1
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
237NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue, 90 grader
Grunnleggende materialeMetal
Body MaterialForzinket stål
TilkoblingstypeMNPT x ORFS
Maks. Press6000 psi
Temp. Område-30 til 250 grader F
Tube Size1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialKompresjonstrådstørrelseTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådeTube SizePris
PARKER 10MSEL6N-B Albue 90 Messing A-lok x M 5/8in x 3/8in | AB2ZUG 1PZR5 10MSEL6N-BMessing7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT2000 psi3 / 8 "-40 grader til 400 grader F5 / 8 "701NOK
PARKER 10-8 CBZ-B Albue 90 Messing Cpi x M 5/8in x 1/2in | AB2ZWH 1PZX9 10-8 CBZ-BMessing7 / 8 "CPI (TM) x MNPT3100 psi1 / 2 "-40 grader til 400 grader F5 / 8 "579NOK
PARKER L269CA-6-4 albue 90 lav bly messing kompresjon x M 3/8in x 1/4in | AE4HKQ 5KNF2 L269CA-6-4Messing med lav bly9 / 16-24Kompresjon x MNPT1000 psi1 / 4 "-65 grader til 250 grader F3 / 8 "147NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 8-8 CLO-S albue 90 zinkbelagt stål M x Orfs 1/2in
237NOK / enhet