Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WIDIA 5364679 Spiral Flute Tap 9 / 16-18unf Ticn | AA3VFZ 11W509

WIDIA 5364679 Spiralfløyte Tap 9/16-18unf Ticn

På lager
Vare: AA3VFZ Modell: 5364679Kryssreferanse: 11W509
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
1 537 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpiralfløytekran
FinishTiCN
Liste nummer8304TC
MaterialeHigh Speed ​​Steel-E
Antall fløyter3
Total lengde3.593
Tonehøyde18
Grense for pitchdiameterH3
Shank Dia.0.429 "
Størrelse9 / 16 "
Trykk på StilModifisert bunnfall
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde33 / 64 "
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.216
Skipets høyde (cm)2.06
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8207403000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrykk på StilListe nummerAntall fløytertråd LengdeGjengetypeTotal lengdeTonehøydeGrense for pitchdiameterPris
WIDIA 5364727 Spiralfløytekran 1-8unc Ticn | AA3VFW 11W506 5364727Modifisert bunnfall8304TC463 / 64 "UNC5.125 "8H44 182 NOK
WIDIA 5364723 Spiral Flute Tap 7 / 8-14unf Ticn | AA3VFX 11W507 5364723Modifisert bunnfall8304TC423 / 32 "UNF4 11 / 16 "14H43 045 NOK
WIDIA 5364716 Spiral Flute Tap 7 / 8-9unc Ticn | AA3VFY 11W508 5364716Modifisert bunnfall8304TC453 / 64 "UNC4 11 / 16 "9H43 244 NOK
WIDIA 5364673 Spiral Flute Tap 9 / 16-12unc Ticn | AA3VGA 11W510 5364673Modifisert bunnfall8304TC323 / 32 "UNC3.59312H31 547 NOK
WIDIA 5356736 Spiral Flute Tap # 4-40unc Ticn | AA3VGU 11W529 5356736Modifisert bunnfall8304TC215 / 64 "UNC1.875 "40H2393NOK
WIDIA 19161 Spiral Flute Tap 5 / 16-18unc Ticn | AA4CGL 12F067 19161Bunn5314TC311 / 16 "UNC2 23 / 32 "18H3394NOK
WIDIA 5356753 Spiral Flute Tap #5-40unc Ticn | AA6GRZ 13X404 5356753Modifisert bunnfall8304TC315 / 64 "UNC1 15 / 16 "40H2487NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WIDIA 5364679 Spiralfløyte Tap 9/16-18unf Ticn
1 537 NOK / enhet