Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NUCOR N04104.025.0125 Sekskantskrue, klasse 8, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme størrelse, 100pk | AB3MMH 1UE39

NUCOR N04104.025.0125 Sekskantskrue, klasse 8, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme størrelse, 100pk

På lager
Vare: AB3MMH Modell: N04104.025.0125Kryssreferanse: 1UE39

Få tak i det Mai 6, mandag
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
332NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Diameter1 / 4 "
FinishGul sinkbelagt
Klasse8
Hodehøyde5 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde7 / 16 "
Lengde under hodet1.25 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 4 "
Trådstørrelse1 / 4-20
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.95
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7318158066
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUCOR N04104.025.0125 Sekskantskrue, klasse 8, 1/4-20 gjengestørrelse, 1-1/4 tomme størrelse, 100pk
332NOK /pakke