LUMAPRO Elektroniske forkoblinger

NEMA-nominelle forkoblinger som er egnet for bruk med lamper som ikke krever hyppig bytte. Gi presisjonskontroll flimmerfri drift med effektfaktorer større enn 0.95

filtre

LUMAPRO -

Elektronisk forkobling, T5

StilModellForsterker ACHøydeInngangs-wattLengdeAntall lamperPris (eks. mva)
A4KGG10.19 til 0.471"529.5 "1 eller 2504NOK
B4KGG30.23 til 11"62 til 1209.5 "1 eller 2517NOK
C4KGG20.31 til 0.731"85 til 879.5 "1 eller 2487NOK
D4KGE70.43 til 21.187 "117 til 23116.875 "2, 3 eller 4986NOK
StilModellForsterker ACInngangs-wattlight OutputMin. Starter temp.Antall lamperPower FactorStarttypePris (eks. mva)
A4KGL40.21 til 0.5057 til 59Normal0 Grader F1 eller 2Større enn0.95Instant250NOK
A4KGE60.24 til 1.2466 til 145Høy0 Grader F3 eller 4Større enn0.95Instant461NOK
A4KGF70.25 til 0.9267 til 108Normal32 Grader F1 eller 2Større enn0.99Instant360NOK
A4KGE40.27 til 0.6273 til 74Høy0 Grader F1 eller 2Større enn0.95Instant303NOK
A4KGF50.31 til 0.7183 til 85Normal0 Grader F2 eller 3Større enn0.97Instant245NOK
A4KGE50.39 til 0.91106 til 108Høy0 Grader F2 eller 3Større enn0.95Instant249NOK
A4KGF60.40 til 0.93108 til 112Normal0 Grader F3 eller 4Større enn0.98Instant308NOK
A4KGD80.48 til 0.2157 til 56Normal0 Grader F1 eller 2Større enn0.95Programmert287NOK
LUMAPRO -

Elektronisk forkobling T12ho lamper 120v

ModellSakPris (eks. mva)
4KGH5AD8HDK569NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?