Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4KGH5 Elektronisk forkobling T12ho Lamper 120v | AD8HDK

LUMAPRO 4KGH5 Elektronisk Ballast T12ho Lamper 120v

På lager
Vare: AD8HDK Modell: 4KGH5
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
626NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC1.65
Ballastfaktor0.89
Ballast-familieLumaPro
Forkoblingstypeelektronisk
Høyde1.625 "
Inngangs-watt195
LampetypeT12HO lamper
Lengde9.5 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall lamper1 eller 2
Power FactorStørre enn0.97
StarttypeRapid
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120
Bredde2 5 / 16 "
LedningstypeSerien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1745
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall F48T12-lamper (2)
    • Antall F48T8-lamper (2)
    • Antall F60T12-lamper (2)
    • Antall F60T8-lamper (2)
    • Antall F72T12-lamper (2)
    • Antall F72T8-lamper (2)
    • Antall F96T12-lamper (1 eller 2)
    • Antall F96T8-lamper (1 eller 2)
    • Spesielle funksjoner: Bare høyeffektlamper

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4KGH5 Elektronisk Ballast T12ho Lamper 120v
626NOK / enhet