Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 4KGD8 Elektronisk forkobling T8 Lamper 120/277v | AD8HCT

LUMAPRO 4KGD8 Elektronisk forkobling T8 Lamper 120/277v

På lager
Vare: AD8HCT Modell: 4KGD8

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
316NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC0.48 til 0.21
Ballastfaktor0.88
Ballast-familieLumaPro
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseNEMA Premium vurdert
Høyde1"
Inngangs-watt57 til 56
LampetypeT8 Lamper
Lengde9.5 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.0 Grader F
Antall F17T8 lamper1 eller 2
Antall F25T12 lamper1 eller 2
Antall F25T8 lamper1 eller 2
Antall F28T8 lamper1 eller 2
Antall F32T8 lamper1 eller 2
Antall F32T8 (26W) lamper1 eller 2
Antall F32T8 (28W) lamper1 eller 2
Antall F32T8 (30W) lamper1 eller 2
Antall lamper1 eller 2
Power FactorStørre enn0.95
StarttypeProgrammert
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1 5 / 16 "
LedningstypeSerien

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.612
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: konstant strøm

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACInngangs-wattlight OutputMin. Starter temp.Antall lamperPower FactorStarttypePris
LUMAPRO 4KGE4 Elektronisk forkobling T8 Lamper 120/277v | AD8HCW 4KGE40.27 til 0.6273 til 74Høy0 Grader F1 eller 2Større enn0.95Instant333NOK
LUMAPRO 4KGE5 Elektronisk forkobling T8 Lamper 120/277v | AD8HCX 4KGE50.39 til 0.91106 til 108Høy0 Grader F2 eller 3Større enn0.95Instant269NOK
LUMAPRO 4KGE6 Elektronisk forkobling T8 Lamper 120/277v | AD8HCY 4KGE60.24 til 1.2466 til 145Høy0 Grader F3 eller 4Større enn0.95Instant461NOK
LUMAPRO 4KGF5 Elektronisk forkobling T8 Lamper 120/277v | AD8HDB 4KGF50.31 til 0.7183 til 85Normal0 Grader F2 eller 3Større enn0.97Instant245NOK
LUMAPRO 4KGF6 Elektronisk forkobling T8 Lamper 120/277v | AD8HDC 4KGF60.40 til 0.93108 til 112Normal0 Grader F3 eller 4Større enn0.98Instant339NOK
LUMAPRO 4KGF7 Elektronisk forkobling T8 Lamper 120/277v | AD8HDD 4KGF70.25 til 0.9267 til 108Normal32 Grader F1 eller 2Større enn0.99Instant375NOK
LUMAPRO 4KGL4 Elektronisk forkobling T8 Lamper 120/277v | AD8HDW 4KGL40.21 til 0.5057 til 59Normal0 Grader F1 eller 2Større enn0.95Instant261NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 4KGD8 Elektronisk forkobling T8 Lamper 120/277v
316NOK / enhet