FULHAM Elektroniske forkoblinger

filtre

FULHAM -

Elektroniske fluorescerende forkoblinger

StilModellSakPris (eks. mva)
ASC-120-213-LT5Ballast272NOK
BNPY-120-218-CFLCFL-ballast346NOK
CNPY-120-126-CFLCFL-ballast338NOK
FULHAM -

Elektronisk forkobling, T8

StilModellMin. Starter temp.Forsterker ACBallast-familieAntall lamperPower FactorStarttypeSpenningBreddePris (eks. mva)
AWH2-277-L-20 Grader F0.15Arbeidshest2Større enn 0.9Instant2771"443NOK
BWH22-120-C-20 Grader F0.25Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201.75 "441NOK
CWH5-120-L-20 Grader F1.15Arbeidshest4Større enn 0.9Instant1201.75 "633NOK
DWH3-120-C-20 Grader F0.56Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1202.5 "499NOK
EWH7-120-L-20 Grader F1.82Arbeidshest4Større enn 0.9Instant1201.75 "941NOK
FWH3-277-C-20 Grader F0.24Arbeidshest2Større enn 0.9Instant2773.12 "502NOK
GWH2-120-L-20 Grader F0.33Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201"503NOK
HWH8-120-L-20 Grader F1.8Arbeidshest6Større enn 0.9Instant1201.75 "942NOK
IWH6-277-L-20 Grader F0.50Arbeidshest4Større enn 0.9Instant2771.75 "605NOK
JWH6-120-L-20 Grader F1.04Arbeidshest4Større enn 0.9Instant1201.75 "566NOK
KWH5-277-L-20 Grader F0.48Arbeidshest4Større enn 0.9Instant2771.75 "594NOK
LWH33-120-L-20 Grader F0.53Arbeidshest4Større enn 0.9Instant1201.5 "516NOK
MWH3-277-L-20 Grader F0.24Arbeidshest2Større enn 0.9Instant2771.5 "480NOK
NWH22-120-L-20 Grader F0.25Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201"444NOK
OWH2-277-C-20 Grader F0.15Arbeidshest2Større enn 0.9Instant2772 5 / 16 "443NOK
PWH2-120-C-20 Grader F0.33Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201.75 "441NOK
QWH1-120-L-20 Grader F0.20Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201"444NOK
RWH4-120-L-20 Grader F0.56Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201.5 "481NOK
SWH33-120-C-20 Grader F0.53Arbeidshest4Større enn 0.9Instant1203.12 "485NOK
TWH3-120-L-20 Grader F0.56Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201.5 "493NOK
UIH1-UNV-232-T8-22 Grader F0.85IceHorse2Større enn 0.98Programmert120 til 2771.75 "1 748NOK
VIH3-UNV272T12HO-22 Grader F1.38IceHorse2Større enn 0.98Programmert120 til 2771.75 "1 623NOK
UIH2-UNV-270-T8-22 Grader F1.35IceHorse2Større enn 0.98Programmert120 til 2771.75 "1 642NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?