Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FULHAM WH33-120-L Elektronisk forkobling 120V -20 grader F 0.53A | AH4RCP 35JE61

FULHAM WH33-120-L elektronisk forkobling 120V -20 grader F 0.53A

På lager
Vare: AH4RCP Modell: WH33-120-LKryssref: 35JE61

Få tak i det Mai 6, mandag
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
476NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC0.53
Ballastfaktor1.18
Ballast-familieArbeidshest
Forkoblingstypeelektronisk
Høyde1"
Inngangs-watt5 til 64
LampetypeKompakt lysrør, 2D, T5, T5HO, T8, T8HO, T9, T10, T12, T12HO
Lampe watt64
Lengde6.5 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall F17T8 lamper3 eller 4
Antall F25T12 lamper1 eller 2
Antall F40T12 U-Bend-lamper1
Antall lamper4
Power FactorStørre enn 0.9
StarttypeInstant
Total harmonisk forvrengningMindre enn 33%
Spenning120
Bredde1.5 "
LedningstypeParallel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3175
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)7.87
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ballastdemping: Nei
    • Antall F13T8-lamper: 1, 2 eller 3
    • Antall F15T8-lamper: 2, 3 eller 4
    • Antall F18 / 19T8-lamper: 1 eller 2
    • Antall F20T12-lamper: 1 eller 2
    • Antall F24T5-lamper: 1 eller 2
    • Antall F30T8-lamper: 1 eller 2
    • Antall F30T12-lamper: 1 eller 2
    • Antall F34T12-lamper: 1
    • Antall F39T5-lamper: 1
    • Antall F40BX-lamper: 1
    • Antall F40T10-lamper: 1
    • Antall F40T12-lamper: 1
    • Antall F48T12-lamper: 1
    • Antall F48T8-lamper: 1
    • Antall F50BX-lamper: 1
    • Antall F54T5-lamper: 1
    • Antall F55BX-lamper: 1
    • Antall F60/F64T12-lamper: 1
    • Antall F60T8-lamper: 1
    • Antall F72T12-lamper: 1
    • Antall FC12T5-lamper: 1 eller 2

Produktvarianter

ProduktModellMin. Starter temp.Forsterker ACBallast-familieAntall lamperPower FactorStarttypeSpenningBreddePris
FULHAM WH1-120-L Elektronisk ballast arbeidshest -20 grader F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 Grader F0.20Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201"415NOK
FULHAM WH2-120-L Elektronisk ballast øyeblikkelig 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 Grader F0.33Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201"461NOK
FULHAM WH2-120-C Elektronisk forkobling 120V 0.33A 5 til 35 Bredde | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 Grader F0.33Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201.75 "409NOK
FULHAM WH2-277-L Elektronisk ballast øyeblikkelig 0.15A 5 til 35 Bredde | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 Grader F0.15Arbeidshest2Større enn 0.9Instant2771"395NOK
FULHAM WH2-277-C Elektronisk ballast øyeblikkelig 277V -20 grader F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 Grader F0.15Arbeidshest2Større enn 0.9Instant2772 5 / 16 "401NOK
FULHAM WH22-120-L Elektronisk forkobling 120V -20 grader F 5 til 35 Bredde | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 Grader F0.25Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201"409NOK
FULHAM WH22-120-C Elektronisk forkobling -20 grader F 0.25A 5 til 35 Bredde | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 Grader F0.25Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201.75 "406NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FULHAM WH33-120-L elektronisk forkobling 120V -20 grader F 0.53A
476NOK / enhet