Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FULHAM WH6-120-L elektronisk ballast arbeidshest 5 til 140W | AH4RCV 35JE66

FULHAM WH6-120-L elektronisk ballast arbeidshest 5 til 140W

På lager
Vare: AH4RCV Modell: WH6-120-LKryssref: 35JE66
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
566NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC1.04
Ballastfaktor1.18
Ballast-familieArbeidshest
Forkoblingstypeelektronisk
Høyde1"
Inngangs-watt5 til 140
LampetypeKompakt lysrør, 2D, T5, T5HO, T6, T8, T8HO, T9, T10, T12, T12HO
Lampe watt140
Lengde8.5 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall F17T8 lamper2
Antall F25T12 lamper1
Antall F25T8 lamper2
Antall F28T8 lamper2
Antall F32T8 lamper2
Antall F32T8 (26W) lamper2
Antall F32T8 (28W) lamper2
Antall F32T8 (30W) lamper2
Antall F32T8U-lamper2
Antall F40T12 U-Bend-lamper1 eller 2
Antall F40T8 lamper2
Antall lamper4
Power FactorStørre enn 0.9
StarttypeInstant
Total harmonisk forvrengningMindre enn 33%
Spenning120
Bredde1.75 "
LedningstypeParallel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ballastdemping: Nei
    • Antall F13T8-lamper: 1 eller 2
    • Antall F14T5-lamper: 3 eller 4
    • Antall F15T8-lamper: 1 eller 2
    • Antall F18 / 19T8-lamper: 1 eller 2
    • Antall F20T12-lamper: 1 eller 2
    • Antall F21T5-lamper: 3 eller 4
    • Antall F24T5-lamper: 1 eller 2
    • Antall F28T5-lamper: 3 eller 4
    • Antall F30T8-lamper: 1 eller 2
    • Antall F30T12-lamper: 1 eller 2
    • Antall F34T12-lamper: 1 eller 2
    • Antall F39T5-lamper: 1 eller 2
    • Antall F40BX-lamper: 1 eller 2
    • Antall F40T10-lamper: 1 eller 2
    • Antall F40T12-lamper: 1 eller 2
    • Antall F48T12-lamper: 1 eller 2
    • Antall F48T8-lamper: 1
    • Antall F50BX-lamper: 1 eller 2
    • Antall F54T5-lamper: 1
    • Antall F55BX-lamper: 1
    • Antall F60 / F64T12-lamper: 1 eller 2
    • Antall F60T8-lamper: 1
    • Antall F72T12-lamper: 1 eller 2
    • Antall FC12T5-lamper: 1
    • Antall F58T8-lamper: 1
    • Antall F35T5-lamper: 3 eller 4
    • Antall F72T8-lamper: 2, 3 eller 4
    • Antall F60T12-lamper: 1
    • Antall F64T12-lamper: 1
    • Antall F96T12-lamper: 1 eller 2
    • Antall F80T5-lamper: 1

Produktvarianter

ProduktModellMin. Starter temp.Forsterker ACBallast-familieAntall lamperPower FactorStarttypeSpenningBreddePris
FULHAM WH1-120-L Elektronisk ballast arbeidshest -20 grader F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 Grader F0.20Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201"444NOK
FULHAM WH2-120-L Elektronisk ballast øyeblikkelig 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 Grader F0.33Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201"503NOK
FULHAM WH2-120-C Elektronisk forkobling 120V 0.33A 5 til 35 Bredde | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 Grader F0.33Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201.75 "441NOK
FULHAM WH2-277-L Elektronisk ballast øyeblikkelig 0.15A 5 til 35 Bredde | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 Grader F0.15Arbeidshest2Større enn 0.9Instant2771"443NOK
FULHAM WH2-277-C Elektronisk ballast øyeblikkelig 277V -20 grader F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 Grader F0.15Arbeidshest2Større enn 0.9Instant2772 5 / 16 "443NOK
FULHAM WH22-120-L Elektronisk forkobling 120V -20 grader F 5 til 35 Bredde | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 Grader F0.25Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201"444NOK
FULHAM WH22-120-C Elektronisk forkobling -20 grader F 0.25A 5 til 35 Bredde | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 Grader F0.25Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201.75 "441NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FULHAM WH6-120-L elektronisk ballast arbeidshest 5 til 140W
566NOK / enhet