Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FULHAM SC-120-213-LT5 Fluorescerende ballast, T5/T8, 120 VAC, 30 Med maks. Pære Watt | CP6GMB 35JE77

FULHAM SC-120-213-LT5 Fluorescerende ballast, T5/T8, 120 VAC, 30 Med maks. Pære Watt

På lager
Vare: CP6GMB Modell: SC-120-213-LT5Kryssref: 35JE77
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
272NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBallast

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
FULHAM NPY-120-126-CFL CFL-ballast, kompaktlysrør, 120/230 VAC, 1 pærer støttet | CP6GLX 35JE75 NPY-120-126-CFLCFL-ballast338NOK
FULHAM NPY-120-218-CFL CFL-forkobling, kompaktlysrør, 120/230 VAC, 2 pærer støttet | CP6GLY 35JE76 NPY-120-218-CFLCFL-ballast346NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FULHAM SC-120-213-LT5 Fluorescerende ballast, T5/T8, 120 VAC, 30 Med maks. Pære Watt
272NOK / enhet