Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FULHAM IH1-UNV-232-T8 elektroniske forkoblingsprogrammerte T8-lamper | AH4RCZ 35JE70

FULHAM IH1-UNV-232-T8 Elektronisk ballastprogrammerte T8-lamper

På lager
Vare: AH4RCZ Modell: IH1-UNV-232-T8Kryssref: 35JE70
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
1 748 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC0.85
Ballastfaktor1.0
Ballast-familieIceHorse
Forkoblingstypeelektronisk
Høyde1"
Inngangs-watt30 til 99
LampetypeT8
Lampe watt99
Lengde12 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.-22 Grader F
Antall F25T8 lamper1 eller 2
Antall F32T8 lamper1 eller 2
Antall F40T8 lamper1 eller 2
Antall lamper2
Power FactorStørre enn 0.98
StarttypeProgrammert
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120 til 277
Bredde1.75 "
LedningstypeParallel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6525
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ballastdemping: Nei
    • Undermerke: FULHAM ICEHORSE

Produktvarianter

ProduktModellMin. Starter temp.Forsterker ACBallast-familieAntall lamperPower FactorStarttypeSpenningBreddePris
FULHAM WH1-120-L Elektronisk ballast arbeidshest -20 grader F 0.20A | AH4RCB 35JE49 WH1-120-L-20 Grader F0.20Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201"444NOK
FULHAM WH2-120-L Elektronisk ballast øyeblikkelig 120V 0.33A | AH4RCD 35JE51 WH2-120-L-20 Grader F0.33Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201"503NOK
FULHAM WH2-120-C Elektronisk forkobling 120V 0.33A 5 til 35 Bredde | AH4RCE 35JE52 WH2-120-C-20 Grader F0.33Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201.75 "441NOK
FULHAM WH2-277-L Elektronisk ballast øyeblikkelig 0.15A 5 til 35 Bredde | AH4RCF 35JE53 WH2-277-L-20 Grader F0.15Arbeidshest2Større enn 0.9Instant2771"443NOK
FULHAM WH2-277-C Elektronisk ballast øyeblikkelig 277V -20 grader F | AH4RCG 35JE54 WH2-277-C-20 Grader F0.15Arbeidshest2Større enn 0.9Instant2772 5 / 16 "443NOK
FULHAM WH22-120-L Elektronisk forkobling 120V -20 grader F 5 til 35 Bredde | AH4RCH 35JE55 WH22-120-L-20 Grader F0.25Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201"444NOK
FULHAM WH22-120-C Elektronisk forkobling -20 grader F 0.25A 5 til 35 Bredde | AH4RCJ 35JE56 WH22-120-C-20 Grader F0.25Arbeidshest2Større enn 0.9Instant1201.75 "441NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FULHAM IH1-UNV-232-T8 Elektronisk ballastprogrammerte T8-lamper
1 748 NOK / enhet