DUFF-NORTON Elektromekaniske aktuatorer

Brukes til å konvertere elektrisk energi til lineær forskyvning for å tillate kontrollert bevegelse av verktøy / komponenter til en bestemt posisjon. Har et gir / belte / acme-drivsystem og tilbys i et TEFC / TENV / IP66-kabinett

filtre

DUFF-NORTON -

LT-serien, lineær aktuator

Duff-Norton LT-serie lineære aktuatorer konverterer rotasjonsbevegelse til lineær bevegelse og har IP66-klassifisert kropp med sinkstøpt hus som muliggjør drift i tøffe utendørs miljøer. De har en intern endebryter som trygt stopper driften både i helt tilbaketrukket og utvidet posisjon. Velg mellom et bredt utvalg av disse Duff-Norton lineære aktuatorene som er tilgjengelige i 6, 12 og 18 tommers reisevarianter på Raptor Supplies.

StilModellForsterker med full belastningMaks. MomentTiltrukket lengdeSpeedReise~~POS=TRUNCSpenningPris (eks. mva)
ALT100-2-100P2.01129.5 "30 tommer / minutt3.9 "24 VDC3 994NOK
ALT100-2-3002.011216 "30 tommer / minutt11.8 "24 VDC3 894NOK
ALT100-2-1502.011210 "30 tommer / minutt5.9 "24 VDC1 405NOK
ALT225-1-2003.522512 "12 tommer / minutt7.9 "12 VDC1 483NOK
DUFF-NORTON -

HMPB-serien, lineær aktuator

StilModellTiltrukket lengdeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
AGMPB6905-614.25 "6"9 608NOK
BGMPB6905-1826.25 "18 "10 242NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?