DAYTON Filterelement, vannblokk, 10 mikron


filtre
Filterdesign: Bare element , Strømningshastighet: 20 gpm , Høyde: 5 9 / 16 " , Maks. Press: 50 psi , Maks. Temp.: 140 Grader F , mikron: 10 , Reduserer: Partikler forurensninger og fjerner vann , Bredde: 3 27 / 32 "
StilModellSakPris (eks. mva)
A
12F734
Drivstoffilterelement102NOK
B
40M302
Drivstoffiltersett303NOK

Filterelement, vannblokk, 10 mikron

Dayton drivstofffilterelementer er designet for bruk med bensin og diesel. Det anbefales å bruke disse elementene kun med væsker som er kompatible med pumpekomponentmaterialene.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?