Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 40M302 Filterelement Vannblokk 10 mikron | AD3QPC

DAYTON 40M302 Filterelement Vannblokk 10 mikron

På lager
Vare: AD3QPC Modell: 40M302
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
303NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoffiltersett
Strømningshastighet20 gpm
Høyde5 9 / 16 "
Maks. Press50 psi
Maks. Temp.140 Grader F
mikron10
redusererPartikler forurensninger og fjerner vann
Bredde3 27 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)11.99
Skipets bredde (cm)10.49
HS kode8421290065
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
DAYTON 12F734 Filterelement Vannblokk 10 mikron | AA4CXF 12F734Drivstoffilterelement112NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 40M302 Filterelement Vannblokk 10 mikron
303NOK / enhet