QMARK Elektriske varmeapparater

filtre

StilModellTemp. StigeLuftstrømForsterker ACSpenningBreddeBtuHDybdeHøydePris (eks. mva)
AMUH037127 Grader F350 cfm11.027714 "10,2397.5 "16 "13 010NOK
AMUH036127 Grader F350 cfm2.960014 "10,2397.5 "16 "16 160NOK
AMUH07737 Grader F650 cfm27.027719 "25,5987.625 "21.75 "21 633NOK
AMUH07637 Grader F650 cfm7.360019 "25,5987.625 "21.75 "22 833NOK
AMUH07337 Grader F650 cfm21.634719 "25,5987.625 "21.75 "20 456NOK
AMUH25444 Grader F2100 cfm30.048026.62 "85,32511.75 "30 "64 306NOK
AMUH25644 Grader F2100 cfm24.260026.62 "85,32511.75 "30 "58 746NOK
AMUH25244 grader F/38 grader F2100 cfm52.0/60.0208/24026.62 "63,823/85,32511.75 "30 "63 179NOK
AMUH056145 Grader F350 cfm4.860014 "17,0657.5 "16 "19 226NOK
AMUH057145 Grader F350 cfm18.027714 "17,0657.5 "16 "13 557NOK
AMUH20648 Grader F1320 cfm19.360019 "68,26012.75 "21.75 "50 585NOK
AMUH20448 Grader F1320 cfm24.048019 "68,26012.75 "21.75 "47 108NOK
AMUH20248 Grader F1320 cfm48.0/41.2208/24019 "51,195/68,26012.75 "21.75 "55 102NOK
AMUH20848 Grader F1320 cfm56.020819 "68,26012.75 "21.75 "56 510NOK
AMUH40449 Degrees3000 cfm48.048026.62 "136,52017.125 "30 "97 424NOK
AMUH40649 Degrees3000 cfm38.760026.62 "136,52017.125 "30 "77 447NOK
AMUH40249 grader /42 grader F3000 cfm96.4/83.4208/24026.62 "102,390/136,52017.125 "30 "80 482NOK
AMUH10749 Grader F650 cfm36.027719 "34,1307.625 "21.75 "22 973NOK
AMUH10649 Grader F650 cfm9.760019 "34,1307.625 "21.75 "24 674NOK
AMUH15652 Grader F910 cfm14.560019 "51,19512.75 "21.75 "39 013NOK
AMUH30653 Grader F2100 cfm29.060026.62 "102,39011.75 "30 "70 544NOK
AMUH30453 Grader F2100 cfm36.048026.62 "102,39011.75 "30 "76 423NOK
AMUH50861 Grader F3000 cfm139.020826.62 "170,65017.125 "30 "114 661NOK
AMUH50461 Grader F3000 cfm60.248026.62 "170,65017.125 "30 "119 073NOK
AMUH50661 Grader F3000 cfm48.360026.62 "170,65017.125 "30 "97 005NOK
StilModellTemp. StigeLuftstrømForsterker ACSpenningBreddeBtuHDybdeHøydePris (eks. mva)
AMUH038127 Grader F350 cfm14.520814 "10,2007.5 "16 "9 804NOK
AMUH032127 Grader F350 cfm11.0/12.5208/24014 "7500/10,2007.5 "16 "9 804NOK
AMUH034127 Grader F350 cfm3.648014 "10,2007.5 "16 "13 116NOK
AMUH07437 Grader F650 cfm9.048019 "25,6007.5 "21.75 "21 081NOK
AMUH07237 Grader F650 cfm31.3/27.0208/24019 "19,100/25,6007.5 "21.75 "15 622NOK
AMUH07837 Grader F650 cfm36.1/20.820819 "25,6007.5 "21.75 "15 353NOK
AMUH052145 Grader F350 cfm17.8/20.8208/24014 "12,600/17,0007.5 "16 "11 296NOK
AMUH058145 Grader F350 cfm24.0/13.920814 "17,0007.5 "16 "11 054NOK
AMUH054145 Grader F350 cfm6.048014 "17,0007.5 "16 "14 953NOK
AMUH10849 Grader F650 cfm48.1/27.820819 "34,1207.5 "21.75 "17 832NOK
AMUH10249 Grader F650 cfm36.0/42.0208/24019 "25,600/34,1007.5 "21.75 "17 071NOK
AMUH10449 Grader F650 cfm12.048019 "34,1207.5 "21.75 "18 784NOK
AMUH15252 Grader F910 cfm31.3/36.1208/24019 "38,200/51,20012.75 "21.75 "28 040NOK
AMUH15852 Grader F910 cfm72.0/41.620819 "51,18012.75 "21.75 "27 231NOK
AMUH15452 Grader F910 cfm18.048019 "51,18012.75 "21.75 "30 704NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?