QMARK MUH073 Elektrisk varmeapparat stål 650 Cfm | AF6QPE 20CA11

QMARK MUH073 Elektrisk enhetsvarmer Stål 650 Cfm

På lager
Vare: AF6QPE Modell: MUH073Kryssreferanse: 20CA11

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 456 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk varmeapparat
Luftstrøm650 cfm
Forsterker AC21.6
BtuH25,598
Kontaktorspolespenning24
Dybde7.625 "
Høyde21.75 "
Horisontal luftkast18 ft.
HusfinishPulverlakkert
Housing MaterialStål
Hz50/60
kW7.5
Maks. Monteringshøyde9 ft.
MonteringstypeVegg eller tak, vertikal eller horisontal
Fase1
Temp. Stige37 Grader F
Vertikal gulvdekning26 ft.
Vertikal montering H14 ft.
Spenning347
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.24
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8516290090

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigeLuftstrømForsterker ACSpenningBreddeBtuHDybdeHøydePris
QMARK MUH506 Electric Unit Heater Steel 3000 Cfm | AF6QNK 20CA38 MUH50661 Grader F3000 cfm48.360026.62 "170,65017.125 "30 "97 005 NOK
QMARK MUH508 Electric Unit Heater Steel 3000 Cfm | AF6QNL 20CA39 MUH50861 Grader F3000 cfm139.020826.62 "170,65017.125 "30 "114 661 NOK
QMARK MUH0361 Elektrisk varmeapparat stål 350 Cfm | AF6QNZ 20CA06 MUH036127 Grader F350 cfm2.960014 "10,2397.5 "16 "16 160 NOK
QMARK MUH0371 Elektrisk varmeapparat stål 350 Cfm | AF6QPA 20CA07 MUH037127 Grader F350 cfm11.027714 "10,2397.5 "16 "13 010 NOK
QMARK MUH0561 Electric Unit Heater Steel 350 Cfm | AF6QPC 20CA09 MUH056145 Grader F350 cfm4.860014 "17,0657.5 "16 "19 226 NOK
QMARK MUH0571 Elektrisk varmeapparat stål 350 Cfm | AF6QPD 20CA10 MUH057145 Grader F350 cfm18.027714 "17,0657.5 "16 "13 557 NOK
QMARK MUH076 Electric Unit Heater Steel 650 Cfm | AF6QPF 20CA12 MUH07637 Grader F650 cfm7.360019 "25,5987.625 "21.75 "22 833 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK MUH073 Elektrisk enhetsvarmer Stål 650 Cfm
20 456 NOK / enhet