QMARK MUH0361 Elektrisk varmeapparat stål 350 Cfm | AF6QNZ 20CA06

QMARK MUH0361 Elektrisk enhetsvarmer Stål 350 Cfm

På lager
Vare: AF6QNZ Modell: MUH0361Kryssreferanse: 20CA06

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 160 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk varmeapparat
Luftstrøm350 cfm
Forsterker AC2.9
BtuH10,239
Kontaktorspolespenning24
Dybde7.5 "
Høyde16 "
Horisontal luftkast12 ft.
HusfinishPulverlakkert
Housing MaterialStål
Hz50/60
kW3.0
Maks. Monteringshøyde8 ft.
MonteringstypeVegg eller tak, vertikal eller horisontal
Fase3
Temp. Stige27 Grader F
Vertikal gulvdekning18 ft.
Vertikal montering H9 ft.
Spenning600
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.25
Skipets høyde (cm)44.45
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8516290090

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigeLuftstrømForsterker ACSpenningBreddeBtuHDybdeHøydePris
QMARK MUH506 Electric Unit Heater Steel 3000 Cfm | AF6QNK 20CA38 MUH50661 Grader F3000 cfm48.360026.62 "170,65017.125 "30 "97 005 NOK
QMARK MUH508 Electric Unit Heater Steel 3000 Cfm | AF6QNL 20CA39 MUH50861 Grader F3000 cfm139.020826.62 "170,65017.125 "30 "114 661 NOK
QMARK MUH0371 Elektrisk varmeapparat stål 350 Cfm | AF6QPA 20CA07 MUH037127 Grader F350 cfm11.027714 "10,2397.5 "16 "13 010 NOK
QMARK MUH0561 Electric Unit Heater Steel 350 Cfm | AF6QPC 20CA09 MUH056145 Grader F350 cfm4.860014 "17,0657.5 "16 "19 226 NOK
QMARK MUH0571 Elektrisk varmeapparat stål 350 Cfm | AF6QPD 20CA10 MUH057145 Grader F350 cfm18.027714 "17,0657.5 "16 "13 557 NOK
QMARK MUH073 Elektrisk varmeapparat stål 650 Cfm | AF6QPE 20CA11 MUH07337 Grader F650 cfm21.634719 "25,5987.625 "21.75 "20 456 NOK
QMARK MUH076 Electric Unit Heater Steel 650 Cfm | AF6QPF 20CA12 MUH07637 Grader F650 cfm7.360019 "25,5987.625 "21.75 "22 833 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK MUH0361 Elektrisk enhetsvarmer Stål 350 Cfm
16 160 NOK / enhet