QMARK MUH0541 Unit Heater 5kw 480v | AB8CUD 25D235

QMARK MUH0541 Enhetsvarmer 5kw 480v

På lager
Vare: AB8CUD Modell: MUH0541Kryssreferanse: 25D235

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 953 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk varmeapparat
Luftstrøm350 cfm
Forsterker AC6.0
BtuH17,000
Kontaktorspolespenning24
Dybde7.5 "
Høyde16 "
Horisontal luftkast12 ft.
HusfinishPolyester pulverlakk
Housing Material20 ga. Stål
Hz60
kW5.0
Maks. Monteringshøyde8 ft.
MonteringstypeVertikal eller Horisontal
Fase3
Temp. Stige45 Grader F
Vertikal gulvdekning9 ft.
Vertikal montering H9 ft.
Spenning480
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.98
Skipets høyde (cm)50.8
Skipets lengde (cm)44.7
Skipets bredde (cm)30.73
HS kode8516290030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigeLuftstrømForsterker ACSpenningBreddeBtuHDybdeHøydePris
QMARK MUH0321 Unit Heater 3kw 240/208v | AB8CTZ 25D231 MUH032127 Grader F350 cfm11.0/12.5208/24014 "7500/10,2007.5 "16 "9 804 NOK
QMARK MUH0341 Unit Heater 3kw 480v | AB8CUA 25D232 MUH034127 Grader F350 cfm3.648014 "10,2007.5 "16 "13 116 NOK
QMARK MUH0381 Unit Heater 3kw 208v | AB8CUB 25D233 MUH038127 Grader F350 cfm14.520814 "10,2007.5 "16 "9 804 NOK
QMARK MUH0521 Elektrisk enhetsvarmer, 5kW, 208/240 V | AB8CUC 25D234 MUH052145 Grader F350 cfm17.8/20.8208/24014 "12,600/17,0007.5 "16 "11 296 NOK
QMARK MUH0581 Enhetsvarmer 5kw 208v | AB8CUE 25D236 MUH058145 Grader F350 cfm24.0/13.920814 "17,0007.5 "16 "11 054 NOK
QMARK MUH072 Unit Heater 7.5kw 240/208v | AB8CUF 25D237 MUH07237 Grader F650 cfm31.3/27.0208/24019 "19,100/25,6007.5 "21.75 "15 622 NOK
QMARK MUH074 Unit Heater 7.5kw 480v | AB8CUG 25D238 MUH07437 Grader F650 cfm9.048019 "25,6007.5 "21.75 "21 081 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK MUH0541 Enhetsvarmer 5kw 480v
14 953 NOK / enhet