QMARK MUH158 Enhetsvarmer 15kw 208v | AB8CUY 25D253

QMARK MUH158 Enhetsvarmer 15kw 208v

På lager
Vare: AB8CUY Modell: MUH158Kryssreferanse: 25D253

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 231 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk varmeapparat
Luftstrøm910 cfm
Forsterker AC72.0/41.6
BtuH51,180
Kontaktorspolespenning24
Dybde12.75 "
Høyde21.75 "
Horisontal luftkast35 ft.
HusfinishPolyester pulverlakk
Housing Material20 ga. Stål
Hz60
kW15.0
Maks. Monteringshøyde11 ft.
MonteringstypeVertikal eller Horisontal
Fase1 eller 3
Temp. Stige52 Grader F
Vertikal gulvdekning20 ft.
Vertikal montering H20 ft.
Spenning208
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.02
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8516290030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigeLuftstrømForsterker ACSpenningBreddeBtuHDybdeHøydePris
QMARK MUH0321 Unit Heater 3kw 240/208v | AB8CTZ 25D231 MUH032127 Grader F350 cfm11.0/12.5208/24014 "7500/10,2007.5 "16 "9 804 NOK
QMARK MUH0341 Unit Heater 3kw 480v | AB8CUA 25D232 MUH034127 Grader F350 cfm3.648014 "10,2007.5 "16 "13 116 NOK
QMARK MUH0381 Unit Heater 3kw 208v | AB8CUB 25D233 MUH038127 Grader F350 cfm14.520814 "10,2007.5 "16 "9 804 NOK
QMARK MUH0521 Elektrisk enhetsvarmer, 5kW, 208/240 V | AB8CUC 25D234 MUH052145 Grader F350 cfm17.8/20.8208/24014 "12,600/17,0007.5 "16 "11 296 NOK
QMARK MUH0541 Unit Heater 5kw 480v | AB8CUD 25D235 MUH054145 Grader F350 cfm6.048014 "17,0007.5 "16 "14 953 NOK
QMARK MUH0581 Enhetsvarmer 5kw 208v | AB8CUE 25D236 MUH058145 Grader F350 cfm24.0/13.920814 "17,0007.5 "16 "11 054 NOK
QMARK MUH072 Unit Heater 7.5kw 240/208v | AB8CUF 25D237 MUH07237 Grader F650 cfm31.3/27.0208/24019 "19,100/25,6007.5 "21.75 "15 622 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK MUH158 Enhetsvarmer 15kw 208v
27 231 NOK / enhet