QMARK MUH208 Electric Unit Heater Steel 1320 Cfm | AF6QPQ 20CA25

QMARK MUH208 Elektrisk enhetsvarmer Stål 1320 Cfm

På lager
Vare: AF6QPQ Modell: MUH208Kryssreferanse: 20CA25

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

50 247 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk varmeapparat
Luftstrøm1320 cfm
Forsterker AC56.0
BtuH68,260
Kontaktorspolespenning24
Dybde12.75 "
Høyde21.75 "
Horisontal luftkast41 ft.
HusfinishPulverlakkert
Housing MaterialStål
Hz50/60
kW20.0
Maks. Monteringshøyde12 ft.
MonteringstypeVegg eller tak, vertikal eller horisontal
Fase3
Temp. Stige48 Grader F
Vertikal gulvdekning40 ft.
Vertikal montering H23 ft.
Spenning208
Bredde19 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 27
Skipets høyde (cm)58.42
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8516290090

Produktvarianter

ProduktModellTemp. StigeLuftstrømForsterker ACSpenningBreddeBtuHDybdeHøydePris
QMARK MUH506 Electric Unit Heater Steel 3000 Cfm | AF6QNK 20CA38 MUH50661 Grader F3000 cfm48.360026.62 "170,65017.125 "30 "97 005 NOK
QMARK MUH508 Electric Unit Heater Steel 3000 Cfm | AF6QNL 20CA39 MUH50861 Grader F3000 cfm139.020826.62 "170,65017.125 "30 "105 093 NOK
QMARK MUH0361 Elektrisk varmeapparat stål 350 Cfm | AF6QNZ 20CA06 MUH036127 Grader F350 cfm2.960014 "10,2397.5 "16 "15 264 NOK
QMARK MUH0371 Elektrisk varmeapparat stål 350 Cfm | AF6QPA 20CA07 MUH037127 Grader F350 cfm11.027714 "10,2397.5 "16 "11 144 NOK
QMARK MUH0561 Electric Unit Heater Steel 350 Cfm | AF6QPC 20CA09 MUH056145 Grader F350 cfm4.860014 "17,0657.5 "16 "17 979 NOK
QMARK MUH0571 Elektrisk varmeapparat stål 350 Cfm | AF6QPD 20CA10 MUH057145 Grader F350 cfm18.027714 "17,0657.5 "16 "11 661 NOK
QMARK MUH073 Elektrisk varmeapparat stål 650 Cfm | AF6QPE 20CA11 MUH07337 Grader F650 cfm21.634719 "25,5987.625 "21.75 "18 455 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

QMARK MUH208 Elektrisk enhetsvarmer Stål 1320 Cfm
50 247 NOK / enhet