WESCO Elektriske pallekontakter

Motordrevne og manuelt betjente pallejekker for å løfte og flytte paller i garasjer og lager. Tilgjengelig i 8, 12 og 24 V varianter med en maksimal lastekapasitet på 4400 lb

filtre

WESCO -

Drevne palleløftere

Wesco-drevne palleløftere brukes til å stable og håndtere doble paller, så vel som for ordreplukking og horisontale transporttjenester. Disse enhetene har en elektromagnetisk skivebrems med et automatisk dødmannsanlegg for å forhindre uønsket bevegelse under strømbrudd. De drives av to 12V / 79Ah batterier for å håndtere laster opp til 2200 lb med en maksimal løftehastighet på 1.36 tommer per sekund.

StilModellPris (eks. mva)
A27338397 489NOK
RFQ
B17001487 373NOK
RFQ
WESCO -

Lettdrevne Walkie-palletrucker

Wesco lette drevne walkie-palletrucker er best egnet til å bære tunge laster på asfalterte eller glatte overflater. Disse lastebilene drives av to 12V / 79Ah batterier for å levere en løftehastighet på 1.36 tommer per sekund. De er integrert med en elektromagnetisk skivebrems og et automatisk dødmannsanlegg for å sikre operatørens sikkerhet i tilfelle strømbrudd. Med en maksimal lastekapasitet på 3300 lb, er disse walkie-palletrucker tilgjengelige i bredden på 21.5 og 26.5 Raptor Supplies.

StilModellSamlet breddePris (eks. mva)
A17001621.5 "59 143NOK
B27338521.5 "68 299NOK
A17001226.5 "59 143NOK
B27338126.5 "68 402NOK
WESCO -

Halvelektriske palleløftere

Wesco semi-elektriske palletrucker er i stand til å bevege laster opp til 2200 lb med et hastighetsområde på 1.6 - 2.4 km / t. De har et løkkeformet pumpehåndtak for å jekke opp gaflene og et automatisk bremseanlegg som aktiveres når gassen slippes eller håndtakene er innenfor den horisontale / vertikale terskelen. Disse enhetene har en 61-graders styringsradius for enkel navigering og polyuretanhjul for høy motstandsdyktighet og støtdemping. Velg mellom et bredt utvalg av disse palletrucker som er tilgjengelige i bredde-varianter på 20.5 og 27 tommer Raptor Supplies.

StilModellSamlet breddePris (eks. mva)
A27328820.5 "63 656NOK
A27328627 "62 185NOK
WESCO -

Rygg

Wesco-ryggstøtter forhindrer at last faller ned mot utstyrsdriveren. De har støpte polyuretanhjul for å redusere støy og belastning på gulv, og gir enkel montering uten boring, med mulighet for å bli ettermontert. Velg mellom et bredt utvalg av disse rygglene Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A27229648.25 "63 "27 "12 941NOK
B27199955 "3"26.75 "3 197NOK
WESCO -

3 i 1 Guard Adapter

Wesco 3-i-1 beskyttelsesadaptere er designet for bruk med Wesco CPI og CP3 palletrucker; ideell for applikasjoner for materialhåndtering. Disse enhetene kan, på grunn av sin unike design, plasseres oppreist, utvides og horisontalt for bruk som henholdsvis en boksbeskyttelse, melkekassevern og en glideadapter. De er tilgjengelige i lengder fra 3 til 63 tommer Raptor Supplies.

StilModellTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A27265448.25 "63 "27 "14 564NOK
B27200455 "3"26.75 "5 563NOK
WESCO -

Deluxe lettdrevne walkie-palletrucker

Wesco deluxe walkie-palletrucker brukes på lager og lager for løfting og transport av paller uten problemer. Disse lette lastebilene har sikkerhetsknapper for å reversere magen for å forhindre operatørskader og en 205-graders styringsradius for enkel manøvrerbarhet rundt arbeidsstedet. De styres av polyuretanhjul for å absorbere støt og redusere stresskonsentrasjonen på gulvene. Varianter er tilgjengelige i lengdealternativer på 65 og 72 tommer Raptor Supplies.

StilModellLengdeLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddeSpenningPris (eks. mva)
A27344565 "3300 lb.65 "25.5 "12114 561NOK
B27344672 "4400 lb.72 "27 "24165 104NOK
RFQ
WESCO -

Tunge drevne Walkie-palletrucker

Wesco kraftige walkie-palletrucker er designet for å løfte laster (maks. 4400 lb) med en maksimal hastighet på 1.36 tommer per sekund. Disse enhetene har en elektromagnetisk skivebrems for å forhindre uønsket bevegelse og tillate gaffeltruck opp til 8 tommer. De gir en 65.5-tommers svingradius for enkel manøvrerbarhet og kommer med polyuretanhjul for utmerket elastisk minne og motstand mot fuktighet, ozon og sollys. Velg mellom et bredt utvalg av disse walkie-palletrucker som er tilgjengelige i bredder på 21.5 og 26.5 tommer Raptor Supplies.

StilModellSamlet breddePris (eks. mva)
A27338621.5 "139 515NOK
RFQ
B17001721.5 "90 372NOK
RFQ
B17001326.5 "90 372NOK
RFQ
A27338226.5 "144 119NOK
RFQ
WESCO -

Spesialitet Heavy Duty Semi Electric palleløfter, kapasitet på 3300 kg

ModellSakPris (eks. mva)
273289AG7JCF81 246 NOK
WESCO -

Palleløfter med drevet skala, kapasitet på 2900 kg

ModellSakPris (eks. mva)
273384AG7JBQ129 846 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?