WESCO Tunge drevne Walkie-palletrucker


filtre
Gaffellengde: 45 " , Gaffelbredde: 6.8 " , Lengde: 73.75 " , Vektgrense: 4400 lb. , Total høyde: 59 " , Total lengde: 73.75 " , Roller Dia.: 3" , Rullemateriale: polyuretan , Spenning: 8 , Hjulmateriale: polyuretan
StilModellSamlet breddePris (eks. mva)
A
273386
21.5 "139 515 NOK
RFQ
B
170017
21.5 "90 372 NOK
RFQ
B
170013
26.5 "90 372 NOK
RFQ
A
273382
26.5 "144 119 NOK
RFQ

Tunge drevne Walkie-palletrucker

Wesco kraftige walkie-palletrucker er designet for å løfte laster (maks. 4400 lb) med en maksimal hastighet på 1.36 tommer per sekund. Disse enhetene har en elektromagnetisk skivebrems for å forhindre uønsket bevegelse og tillate gaffeltruck opp til 8 tommer. De gir en 65.5-tommers svingradius for enkel manøvrerbarhet og kommer med polyuretanhjul for utmerket elastisk minne og motstand mot fuktighet, ozon og sollys. Velg mellom et bredt utvalg av disse walkie-palletrucker som er tilgjengelige i bredder på 21.5 og 26.5 tommer Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?