GUARDAIR Tommelbryter Sikkerhetsluftspistoler


filtre
Luftforbruk: 16 scfm , Kroppsmateriale: Aluminum , Kroppsstil: På linje , Farge: metallic , Innløpsstørrelse: 1/4 "(F) NPT , Materiale: Støpt aluminium , Maks. dBA: 97 , Maks. Innløpstrykk: 120 psi , Uttaksstørrelse: 1/8 "(F) NPT , Utgang: 90 psi , Total lengde: 4.25 "
StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
970RT
---150NOK
RFQ
A
900LJ024SA
---386NOK
RFQ
B
900NN
0.5 "1.8 "0.5 "107NOK
RFQ
B
900NA
0.6 "2.5 "0.6 "59NOK
C
970003S
0.7 "6.6 "2.6 "170NOK
C
970012S
0.7 "15.5 "2.6 "210NOK
RFQ
C
970006S
0.7 "9.6 "2.6 "199NOK
RFQ
C
970018S
0.7 "21.5 "2.6 "229NOK
RFQ
D
970
0.7 "3.8mm2.5 "126NOK
A
900LJ060AA
1"63.4 "2.9 "386NOK
RFQ
E
900
1"5.1 "2.9 "141NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?