SHARKBITE Temperatur- og trykkavlastningsventiler, 150 psi


filtre
Body Material: Bronse , Kroppsbredde: 1 15 / 32 " , BtuH: 500,000 , Samsvar: ASME -kjelekode SECT IV , Fabrikkinnstilt trykk: 150 psi , Innløpsstørrelse: 3 / 4 " , Innløpstype: MNPT , Maks. Temp.: 210 Grader F , Uttaksstørrelse: 3 / 4 " , Uttakstype: FNPT , Fjærmateriale: Rustfritt stål
StilModellKroppshøydeSkaftlengdePris (eks. mva)
A
19783-0150
6.5 "2 5 / 16 "273NOK
B
16372-0150
11.375 "1.187 "666NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?