ROBERTSHAW Kontroller av elektrisk apparat

Elektrisk kokekontroll / runde indikatorlys er ideelle for bruk med apparater som krever temperaturbeskyttelse, som kjøkkenkomfyrer, induksjonskomfyrer og varmtvannsberedere. De har en manuell tilbakestilling og automatisk betjeningskombinasjon for varierende brukskrav og kan håndtere temperaturer opp til 600 grader Fahrenheit.

filtre

ROBERTSHAW -

Elektrisk kokekontroll høy grense

StilModellTemp. OmrådePris (eks. mva)
A5225-0544401 800NOK
B5225-1124502 218NOK
ROBERTSHAW -

Elektriske kokekontroller

StilModellStamlengdeTemp. OmrådetypenSpenningPris (eks. mva)
A5210-124--Termostat120 / 240 VAC1 792NOK
B5500-1021 13 / 16 "0 til 450Infinite120 / 240 VAC300NOK
C5500-1131 13 / 16 "0 til 450Infinite120 VAC512NOK
D5500-1031 13 / 16 "0 til 450Infinite120 / 240 VAC472NOK
E5300-6132"60 til 250Infinite120 / 240 VAC3 060NOK
ROBERTSHAW -

Utskifting av elektrisk kokekontroll

StilModellSpenningPris (eks. mva)
A5500-135120 VAC462NOK
B5502-303120 VAC380NOK
C5502-309120 VAC367NOK
B5502-474120 VAC342NOK
D5502-347208 VAC518NOK
B5502-472240 VAC342NOK
A5500-235240 VAC454NOK
B5502-370240 VAC300NOK
B5502-359240 VAC408NOK
ROBERTSHAW -

Elektrisk kokekontrolltermostat

Robertshaw produserer elektriske koktermostater for elektrisk oppvarming, bilindustri, transport, lagring og vannforsyning. Disse gasstermostatene er erstatningsenheter for Ranco G1 og 5300 Series termostatutskiftningsenheter. Robertshaw gasstermostater tilbyr høy følsomhet uten å overbelaste metallet og er egnet for tøffe bruksområder som krever nøyaktig temperaturkontroll. De har to membraner i rustfritt stål for å motstå korrosjon og håndtere temperaturer opp til 200 grader Fahrenheit. Disse kontrolltermostatene bruker en dobbelpolet enkeltkast (DPST) snap action-mekanisme for en positiv utkobling. Disse Robertshaw ovnstermostatene leveres med terminaler montert i fire forskjellige posisjoner for å sikre tett installasjon. Den vedlagte dreiebryteren eller endeløs bryteren regulerer strømmen som genereres av et elektrisk varmeelement. Velg fra et bredt utvalg av Robertshaw ovnstermostater, med stammelengder på opptil 2 tommer.

StilModellErstatterStamlengdeSpenningPris (eks. mva)
A5300-100-13 / 16 "250 VAC2 021NOK
A5300-711-2"120 / 277 VAC1 434NOK
B5300-651-2"120 / 277 VAC1 721NOK
C5300-612-2"120 / 277 VAC3 082NOK
D5300-114-13 / 16 "120 / 277 VAC1 039NOK
E5300-015-13 / 16 "120 / 277 VAC2 339NOK
F5000-811-13 / 16 "120 / 277 VAC3 022NOK
G5300-401-13 / 16 "Millivolt1 688NOK
H5300-641-2"120 / 277 VAC2 831NOK
I5000-813--120 / 277 VAC3 477NOK
J5300-618-2"120 / 277 VAC2 742NOK
G5300-406-13 / 16 "Millivolt2 389NOK
K5300-146-13 / 16 "120 / 277 VAC1 582NOK
L5000-851--120 / 277 VAC2 692NOK
M5300-027-13 / 16 "120 / 277 VAC2 257NOK
N5300-0415300 Series3 / 16 "120 / 277 VAC1 727NOK
B5300-735Ranco G1-serien2"120 / 277 VAC1 945NOK
ROBERTSHAW -

Termisk par 6 fot

ModellSakPris (eks. mva)
1970-072CT9CBX276NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?