Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 5300-613 Elektrisk matlagingskontroll 120/240v | AB8RHV 26X385

ROBERTSHAW 5300-613 Elektrisk kokekontroll 120/240v

På lager
Vare: AB8RHV Modell: 5300-613Kryssreferanse: 26X385
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
3 060 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk matlagingskontroll
Pære størrelse5/16" x 6-1/8"
Kapillærlengde60 "
Stamlengde2"
Temp. Område60 til 250
typenInfinite
Spenning120 / 240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8536509020
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Super Mercedes SP-185

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdeTemp. OmrådetypenSpenningPris
ROBERTSHAW 5500-102 Elektrisk kokekontroll 120 / 240v | AB8RHK 26X373 5500-1021 13 / 16 "0 til 450Infinite120 / 240 VAC300NOK
ROBERTSHAW 5500-103 Elektrisk matlagingskontroll Uendelig | AB8RHN 26X378 5500-1031 13 / 16 "0 til 450Infinite120 / 240 VAC472NOK
ROBERTSHAW 5500-113 Elektrisk matlagingskontroll Uendelig | AB8RHQ 26X381 5500-1131 13 / 16 "0 til 450Infinite120 VAC512NOK
ROBERTSHAW 5210-124 Elektrisk kokekontroll Tstat erstatning Z90644 | AE9MWL 6KXG2 5210-124--Termostat120 / 240 VAC1 792 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 5300-613 Elektrisk kokekontroll 120/240v
3 060 NOK / enhet