Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ROBERTSHAW 5210-124 Elektrisk kokekontroll Tstat erstatning Z90644 | AE9MWL 6KXG2

ROBERTSHAW 5210-124 Elektrisk kokekontroll Tstat erstatning Z90644

På lager
Vare: AE9MWL Modell: 5210-124Kryssreferanse: 6KXG2
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
1 792 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk matlagingskontroll
Pære størrelse3/16" x 15-3/8"
Kapillærlengde36 "
Ringeområde60 - 210
typenTermostat
Spenning120 / 240 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)48.01
Skipets bredde (cm)16
HS kode9032100090
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Super Mercedes Z90644

Produktvarianter

ProduktModellStamlengdeTemp. OmrådetypenSpenningPris
ROBERTSHAW 5500-102 Elektrisk kokekontroll 120 / 240v | AB8RHK 26X373 5500-1021 13 / 16 "0 til 450Infinite120 / 240 VAC300NOK
ROBERTSHAW 5500-103 Elektrisk matlagingskontroll Uendelig | AB8RHN 26X378 5500-1031 13 / 16 "0 til 450Infinite120 / 240 VAC472NOK
ROBERTSHAW 5500-113 Elektrisk matlagingskontroll Uendelig | AB8RHQ 26X381 5500-1131 13 / 16 "0 til 450Infinite120 VAC512NOK
ROBERTSHAW 5300-613 Elektrisk matlagingskontroll 120/240v | AB8RHV 26X385 5300-6132"60 til 250Infinite120 / 240 VAC3 060 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ROBERTSHAW 5210-124 Elektrisk kokekontroll Tstat erstatning Z90644
1 792 NOK / enhet