Øreklemmer

filtre

Øreklemmer (en type slangeklemmer) er festemidler med "ører" som krympes på slanger, rør eller slanger for å gi en sikker og lekkasjebestandig tilkobling. De er mye brukt...Les mer

DIXON -

Dobbelt øreklemme, 3/16 tommers størrelse, sinkbelagt stål, 100 stk.

ModellSakPris (eks. mva)
305CE7BGH-
RFQ
DIXON -

Trinnløs øreklemme, 7/16 tommer, 304 rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
989CE7BGR-
RFQ
DIXON -

Klemmeklemme, dobbelt øre, forsinket stål, 3/8 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
811CE7BGM-
RFQ
DIXON -

Klemmeklemme, dobbelt øre, forsinket stål, 5/16 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
709CE7BGK-
RFQ
DIXON -

Trinnløs øreklemme, 9/32 tommer, 304 rustfritt stål

ModellSakPris (eks. mva)
983CE7BGP-
RFQ
12

Øreklemmer

Øreklemmer er designet for bruk med kjeve tang for tilkobling av slanger, rør og fittings i rørleggerarbeid, produksjon, mat- og drikkevarebehandling og produksjonsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Oetiker, Dixon, Oferta Motor Clamps og HCL Festeners stål, nylon og rustfritt stål øreslangeklemmer.
Oetiker klemmer har en 360-graders design for jevnt overflatetrykk og kompresjon over arbeidsstykket for å sikre et tett grep. De er videre utstyrt med innebygde låser for å eliminere klemmen som løsner ved installasjon.
Øreklemmer fra HCL Festemidler er ideelle for medisinske, hydromassasje-, bil- og landbruksoperasjoner.
Dixon øreklemmer tilbyr en innebygd fjærvirkning for å la klemmen puste uten å løsne. Disse øreklemmene er tilgjengelige i en rekke deler fra 100 til 5000 enheter på Raptor Supplies.

Bruker

Disse øreklemmene tilbyr et bredt spekter av funksjoner, noe som gjør dem nyttige for applikasjoner med lavt til høyt trykk, som gruvedrift, landbruk, biler, oppvarming og ventilasjon, mat og drikke, dispenseringssystemer, vanning, kjemikalier og rørleggerarbeid. Disse sinkbelagte / nylon / rustfritt stål konstruerte øreklemmene brukes med gummislanger, plastrør, elektriske kabler og sveiseslanger.

Egenskaper

Oetiker Øreklemmer:

  • Oetiker 2-øre klemmer er middels trykk og tynne vegginnleggsringer med dobbel øredesign for et ekstra grep.
  • De gir 360 grader jevn kompresjon, samt overflate og konstant trykk rundt slangen, noe som gjør dem egnet for å håndtere termiske og vibrasjonsutvidelser eller sammentrekninger.
  • Disse klemmene har sinkbelagt stål eller rustfritt stålkonstruksjon for å sikre anti-korrosiv ytelse.
  • Konfigurasjonen i ett stykke av disse øreklemmene garanterer en positiv og manipulasjonssikker forsegling.
  • Disse Oetiker øreklemmene leveres med avgradede kanter for å forhindre skader på slangen.
  • Videre er de fleksible nok til å levere en grad av elastisitet, forårsaket av termisk ekspansjon eller vibrasjon, for derved å imøtekomme endringer i størrelsen på komponentene eller delene som sammenføyes.
  • Utvalgte modeller inkl 167 Series trinnløse klemmer har en patentert PEXGrip rørkobling som griper røret for enkel, rask og sikker installasjon. De tilbyr fjær-i-spor-design som utøver trykk ved å påføre radiell kraft kontinuerlig.
  • Den synlige deformasjonsfasiliteten til Oetiker justerbare klemmer gir bevis på riktig lukking mens du kobler PEX-slanger til plastfittings i kaffe- og salgsautomater og kan justeres til forskjellige nominelle diametre.
  • Oetiker enkeltøreklemmer er ideelle for å støtte lange lengder av rør og slanger. De bruker en mekanisk forrigling, i stedet for å punktsveise klemenheten, for å redusere oksidasjonshastighetene rundt lukkeelementene.

Oferta Motor Øreklemmer:

  • Disse Oferta Motor trinnløse klemmene har AISI 304 rustfritt stålkonstruksjon som reduserer oksidasjonsreaksjonen på de utsatte overflatene.

Dixon Øreklemmer:

  • Dixon trinnløse øreklemmer er i stand til å holde mot vibrasjoner og trykk eller materialkrymping på grunn av skiftende temperatur. De leveres med en innebygd fjærvirkning for å la klemmen puste uten å løsne.
  • Den glatte, indre bånddesignen til denne øreklemmen forhindrer skade på slangen, og fjær-i-spor-designen sikrer en 360 graders forsegling.

HCL festemidler Øreklemmer:

  • Disse nylon- og plastslangeklemmene fra HCL Fasteners er designet for å feste og sikre rør, slanger, kabler og rør selv ved høytrykksapplikasjoner.
  • Merkevaren herbie klipp Modeller har to sammenlåsende tannkjever som utøver dobbelt så stor klemkraft sammenlignet med andre lignende klemmer.

Arbeidsmekanisme

Standarder og godkjenninger

  • Oetiker øreklemmer er konstruert i samsvar med DIN EN ISO 9227 internasjonale standarder for å sikre korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
  • Oetiker slangeklemmer og tilbehør oppfyller kravene i IATF 16949:2016 og ISO 9001:2015 standarder for miljømessig helse og feilfri, overlegen ytelse til klemmene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan plassere en slangeklemme riktig?

Slangeklemmer kommer i forskjellige former, stiler og størrelser. Imidlertid følger de fleste av dem samme prosess for riktig montering på en slange og rør / rørkobling. Når slangen er presset sikkert inn på den sammenfallende delen, plasseres slangeklemmen mot enden av slangen, med omtrent 1/4 tomme mellomrom mellom klemmen og enden av slangen.

Hvordan strammer vi en klemme?

For å stramme en klemme, klem klemmen med én hånd slik at enden motsatt av driveren glir inn i hylseholderen. Vri deretter driveren med klokken med en skiftenøkkel eller skrutrekker slik at gjengene på driveren griper inn i sporene på klemmen. Fortsett å dreie driveren til klemmen strammer godt rundt slangen.

Hvordan dimensjonere en øreklemme?

Bare analyser og mål den ytre diameteren (OD) til slangen som er installert på koblingen. Velg deretter en slangeklemme på en slik måte at den ytre diameteren på slangen er omtrent i midten av klemområdet til klemmen.

Er Oetiker-klemmer gjenbrukbare?

Raptor Supplies tilbyr også Oetiker trinnløse lavprofilklemmer som er gjenbrukbare i naturen. De kan åpnes og installeres flere ganger og kan monteres både radialt og aksialt. Oetikers lavprofil-, universal-, skrue- og profilklemmer er også gjenbrukbare i naturen.

Hvordan fjerner du en Oetiker-klemme?

Verktøy som en roterende eller bolleskjærer eller sidekutter kan brukes til å fjerne Oetiker-klemmer. Roterende kuttere anbefales imidlertid ikke, da de kan tukle eller skade slangen mens du kutter klemmen.

Hva er forskjellen mellom 1- og 2-øreklemmer?

Oetiker 2 øreklemmer har et større klemmeområde sammenlignet med 1 øreklemmer. Disse 2 øreklemmene gir høy klemkraft og skaper en fjæreffekt under sammentrekning og forlengelse av slangen.

Hvilke typer klemmer tilbyr Oetiker?

Oetiker tilbyr et bredt utvalg av klemmer inkludert skru, øre, fjær, ledning, ormutstyr og plastklemmer.

Hvilke typer øreklemmer gir økt motstand mot korrosjon?

Klemmer laget av rustfritt stål er korrosjonsbestandige. Så hvis du ser frem til å bruke disse klemmene i utendørs omgivelser, bør du velge de som er laget av rustfritt stål.

Hva er forskjellen mellom øreklemmer og ormegirklemmer?

Snekkegirklemmer bruker en skrue for å stramme som kanskje ikke fordeler trykket jevnt, mens øreklemmer har en krympemekanisme som gir en mer jevn og sikker forsegling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?