HCL FASTENERS Øreklemmer

Nylon- og plastslangeklemmer for feste og sikring av rør, slanger, kabler og rør. Utvalgte modeller (plast) har to sammenlåsende tannkjever som utøver dobbelt så stor klemkraft sammenlignet med andre lignende klemmer. Brukes i bil-, landbruks- og farmasøytisk industri

filtre

StilModellBandbreddeHodehøydeStørrelseTykkelsePris (eks. mva)
AEZY-P-12.5-PA66-BK7.9mm5.6mm12.5 mm1.8mm1 501NOK
AEZY-P-12.0-PA66-BK7.9mm5.6mm12 mm1.8mm1 491NOK
AEZY-P-20.1-PA66-BK7.9mm6.8mm20.1 mm2mm1 692NOK
AEZY-P-20.8-PA66-BK7.9mm6.8mm20.8 mm2mm1 702NOK
AEZY-P-22.0-PA66-BK7.9mm6.8mm22 mm2mm1 781NOK
AEZY-P-24.7-PA66-BK7.9mm6.8mm24.7 mm2mm1 792NOK
AEZY-P-26.8-PA66-BK7.9mm6.8mm26.8 mm2mm1 868NOK
AEZY-P-8.9-PA66-BK7.9mm5.3mm8.9 mm1.8mm1 419NOK
AEZY-P-9.5-PA66-BK7.9mm5.3mm9.5 mm1.8mm1 455NOK
AEZY-P-12.7-PA66-BK7.9mm5.8mm12.7 mm1.8mm1 529NOK
AEZY-P-18.5-PA66-BK7.9mm6.8mm18.5 mm2mm1 675NOK
AEZY-P-13.7-PA66-BK7.9mm5.8mm13.7 mm1.8mm1 540NOK
AEZY-P-16.5-PA66-BK7.9mm6.8mm16.5 mm2mm1 640NOK
AEZY-P-16.8-PA66-BK7.9mm6.8mm16.8 mm2mm1 653NOK
AEZY-P-17.1-PA66-BK7.9mm6.8mm17.1 mm2mm1 660NOK
AEZY-P-23.1-PA66-BK7.9mm6.8mm23.1 mm2mm1 789NOK
AEZY-P-23.6-PA66-BK7.9mm6.8mm23.6 mm2mm1 791NOK
AEZY-P-28.0-PA66-BK7.9mm6.8mm28 mm2mm1 926NOK
AEZY-P-13.2-PA66-BK7.9mm5.8mm13.2 mm1.8mm1 498NOK
AEZY-P-19.6-PA66-BK7.9mm6.8mm19.6 mm2mm1 683NOK
AEZY-P-17.6-PA66-BK7.9mm6.8mm17.6 mm2mm1 078NOK
AEZY-P-15.9-PA66-BK7.9mm6.8mm15.9 mm2mm1 624NOK
AEZY-P-14.5-PA66-BK7.9mm6.8mm14.5 mm2mm1 579NOK
AEZY-P-15.0-PA66-BK7.9mm6.8mm15 mm2mm1 599NOK
AEZY-P-15.7-PA66-BK7.9mm6.8mm15.7 mm2mm1 620NOK
HCL FASTENERS -

Herbie Clip plastslangeklemme

HCL Clampings Herbie Clip plastslangeklemmer har to sammenlåsende tannkjever som påfører to ganger klemkraften som utøves av andre lignende klemmer. Disse klemmene er laget av varme / UV-stabilisert og ROHS-kompatibel nylon 6.6 og kan fungere ved temperaturer fra -40 grader Fahrenheit til 338 grader Fahrenheit. Disse kvalitetsslangeklemmene er mye brukt i bil-, landbruks- og farmasøytisk industri, og kommer i forskjellige hodehøyder, båndbredder og båndtykkelser.

StilModellBandbreddeHodehøydeAntall stykkerstørrelse RangeTykkelsePris (eks. mva)
AHC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm til 6.5 mm1.4mm3 682NOK
AHC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm til 7.9 mm1.6mm3 257NOK
AHC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm til 10.3 mm1.7mm2 667NOK
AHC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm til 9.2 mm1.6mm2 622NOK
AHC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm til 11.8 mm1.7mm1 419NOK
AHC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm til 13.8 mm1.7mm1 532NOK
AHC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm til 13.4 mm1.8mm1 481NOK
AHC-J-PA66-BK6.4mm14.2mm150020.3 mm til 23 mm2.1mm2 851NOK
AHC-F-PA66-BK7.1mm12.9mm500015.0 mm til 17.1 mm2mm8 681NOK
AHC-H-PA66-BK7.1mm12.7mm500018.1 mm til 20.6 mm2.1mm9 041NOK
AHC-L-PA66-BK7.1mm12.5mm150024.5 mm til 27.6 mm2.1mm7 439NOK
AHC-E-PA66-BK7.2mm13.6mm500013.1 mm til 15.1 mm2mm8 546NOK
AHC-G-PA66-BK7.3mm12.5mm500016.9 mm til 19.1 mm2.1mm8 861NOK
AHC-K-PA66-BK7.3mm13.7mm150023.1 mm til 26.1 mm2.2mm3 126NOK
AHC-M-PA66-BK7.4mm13.4mm100026.5 mm til 29.5 mm2.2mm2 228NOK
AHC-96-PA66-BK8.5mm17.4mm50097.7 mm til 102.1 mm2.6mm3 435NOK
AHC-105-PA66-BK8.9mm16.2mm500105.3 mm til 111.8 mm2.6mm3 799NOK
AHC-85-PA66-BK8.9mm17.2mm50085.1 mm til 90.6 mm2.6mm3 075NOK
AHC-Q-PA66-BK8.9mm13.5mm75034.3 mm til 37.9 mm2.1mm2 104NOK
AHC-N-PA66-BK9 mm13.4mm100028.8 mm til 32.3 mm2mm5 945NOK
AHC-109-PA66-BK9 mm17.4mm500108.0 mm til 114.3 mm2.6mm3 845NOK
AHC-W-PA66-BK9 mm15mm100053.0 mm til 56.5 mm2.1mm3 306NOK
AHC-80-PA66-BK9 mm17.7mm60079.8 mm til 85 mm2.9mm3 429NOK
AHC-V-PA66-BK9 mm14.4mm100048.5 mm til 53.8 mm2.1mm3 256NOK
AHC-70-PA66-BK9.1mm15.5mm80070.0 mm til 75.4 mm2.6mm3 813NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?