Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HCL FESTENE HC-BB-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 9.2 mm - 10.3 mm Størrelse, PK2000 | AJ6NAP

HCL FASTENERS HC-BB-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 9.2 mm - 10.3 mm Størrelse, PK2000

På lager
Vare: AJ6NAP Modell: HC-BB-PA66-BK

Få tak i det Mai 1, onsdag
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
2 667 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHose Clamp
Bandbredde4.5mm
FARGESvart
Hodehøyde10.9mm
MaterialeNylon 6.6
Antall stykker2000
størrelse Range9.2 mm til 10.3 mm
Temp. Område-40 grader til 338 grader F.
Tykkelse1.7mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode39174000
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellBandbreddeHodehøydeAntall stykkerstørrelse RangeTykkelsePris
HCL FESTENE HC-A-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 5.6 mm - 6.5 mm Størrelse, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm til 6.5 mm1.4mm3 682 NOK
HCL FESTENE HC-AA-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 6.5 mm - 7.9 mm Størrelse, PK2500 | AJ6NAM HC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm til 7.9 mm1.6mm3 257 NOK
HCL FESTENE HC-B-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 7.9 mm - 9.2 mm Størrelse, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm til 9.2 mm1.6mm2 622 NOK
HCL FESTENE HC-C-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 10.2 mm - 11.8 mm Størrelse, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm til 11.8 mm1.7mm1 419 NOK
HCL FESTENE HC-CC-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 11.5 mm - 13.4 mm Størrelse, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm til 13.4 mm1.8mm1 481 NOK
HCL FESTENE HC-D-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 12 mm - 13.8 mm Størrelse, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm til 13.8 mm1.7mm1 532 NOK
HCL FESTENE HC-E-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 13.1 mm - 15.1 mm Størrelse, PK5000 | AJ6NAU HC-E-PA66-BK7.2mm13.6mm500013.1 mm til 15.1 mm2mm8 546 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HCL FASTENERS HC-BB-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 9.2 mm - 10.3 mm Størrelse, PK2000
2 667 NOK / enhet