HCL FESTENE HC-F-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 15 mm - 17.1 mm Størrelse, PK5000 | AJ6NAV

HCL FASTENERS HC-F-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 15 mm - 17.1 mm Størrelse, PK5000

På lager
Vare: AJ6NAV Modell: HC-F-PA66-BK

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 681 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHose Clamp
Bandbredde7.1mm
FARGESvart
Hodehøyde12.9mm
MaterialeNylon 6.6
Antall stykker5000
størrelse Range15.0 mm til 17.1 mm
Temp. Område-40 grader til 338 grader F.
Tykkelse2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode39174000
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

HCL Festemidler HC-F-PA66-BK slangeklemme gir en sterk og pålitelig forbindelse i landbruksmaskiner, bilmotorer, hvitevarer, medisinsk utstyr og mer.

Egenskaper:

  • Denne Herbie-klemmen er laget av nylon 6.6 og bruker en skrallemekanisme for å feste og tette en slange på en beslag.
  • Den har en unik dobbel rad med sammenlåsende tannkjever som tilbyr dobbelt så stor klemkraft i motsetning til enkelttanede klemmer.
  • Den har en snap-to-fit design for rask og enkel installasjon.
  • HCL festemidler klemmeverktøy leveres med justerbare stoppere for å imøtekomme flere størrelser av Herbie-klemmer og gir konsekvent stramming.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom Nylon 6.6 og polypropylen?

A. PA66 (Nylon 6.6) gir eksepsjonell styrke og god varmebestandighet, mens PP (polypropylen) gir forbedret motstand mot kjemikalier som sterke syrer eller alkalier.

Sp. Hva er funksjonen til et pistolhåndtak i et pneumatisk verktøy?

A. Pistolhåndtaket gir både vertikal og horisontal tilgang til slangeklemmen for riktig installasjon av verktøyet.

Sp. Hvordan bruker jeg en Herbie Clip?

A.

  • Pakk klemmen rundt slangen eller slangen.
  • Fest tennene først for hånd.
  • Stram klipsen helt med et verktøy for å sikre tilkoblingen.
  • For å fjerne klipsen, plasser HCL-fjerningsverktøyet nederst på kjeven og skyv eller vri sidelengs.

Produktvarianter

ProduktModellBandbreddeHodehøydeAntall stykkerstørrelse RangeTykkelsePris
HCL FESTENE HC-A-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 5.6 mm - 6.5 mm Størrelse, PK3000 | AJ6NAL HC-A-PA66-BK4.2mm8.3mm30005.6 mm til 6.5 mm1.4mm3 682 NOK
HCL FESTENE HC-AA-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 6.5 mm - 7.9 mm Størrelse, PK2500 | AJ6NAM HC-AA-PA66-BK4.5mm9.9mm25006.5 mm til 7.9 mm1.6mm3 257 NOK
HCL FESTENE HC-B-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 7.9 mm - 9.2 mm Størrelse, PK2000 | AJ6NAN HC-B-PA66-BK4.6mm9.3mm20007.9 mm til 9.2 mm1.6mm2 622 NOK
HCL FESTENE HC-BB-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 9.2 mm - 10.3 mm Størrelse, PK2000 | AJ6NAP HC-BB-PA66-BK4.5mm10.9mm20009.2 mm til 10.3 mm1.7mm2 667 NOK
HCL FESTENE HC-C-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 10.2 mm - 11.8 mm Størrelse, PK1000 | AJ6NAQ HC-C-PA66-BK5.8mm12.2mm100010.2 mm til 11.8 mm1.7mm1 419 NOK
HCL FESTENE HC-CC-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 11.5 mm - 13.4 mm Størrelse, PK1000 | AJ6NAR HC-CC-PA66-BK6.4mm12.8mm100011.5 mm til 13.4 mm1.8mm1 481 NOK
HCL FESTENE HC-D-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 12 mm - 13.8 mm Størrelse, PK1000 | AJ6NAT HC-D-PA66-BK6.1mm12.9mm100012.0 mm til 13.8 mm1.7mm1 532 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HCL FASTENERS HC-F-PA66-BK Herbie Clip Slangeklemme, 15 mm - 17.1 mm Størrelse, PK5000
8 681 NOK / enhet