Kanal og beslag

filtre

NORDFAB -

Kanalklemmer

StilModellDiameterKanalstørrelseSakLengdePris (eks. mva)
A8010005628--Kanalklemme-703NOK
A8010005623--Kanalklemme-552NOK
A8010005627--Kanalklemme-696NOK
A8010005635--Kanalklemme-1 071NOK
A8010005629--Kanalklemme-773NOK
A8010005528--Kanalklemme-339NOK
A8010005524--Kanalklemme-284NOK
A8010005625--Kanalklemme-615NOK
A8010005633--Kanalklemme-950NOK
A8010005631--Kanalklemme-844NOK
B8010005535-16 "Klemme27 "473NOK
A8010005526--Kanalklemme-321NOK
A8010005626--Kanalklemme-661NOK
A8010005624--Kanalklemme-581NOK
B8010005533-14 "Klemme24 "426NOK
B80100055234"4"Kanalklemme-272NOK
B80100055256"6"Kanalklemme-288NOK
B80100055278"8"Kanalklemme-325NOK
B801000552910 "10 "Kanalklemme-356NOK
B801000553112 "12 "Kanalklemme-360NOK
NORDFAB -

Kanal O-ringer

StilModellDiameterKanalstørrelseLengdePris (eks. mva)
A3262-1400-000000-14 "14 "130NOK
A3262-1600-000000-16 "16 "145NOK
B8010000974---53NOK
B8010000982---90NOK
B8010000978---90NOK
A3262-0400-0000004"4"-50NOK
A3262-0600-0000006"6"-50NOK
A3262-0800-0000008"8"-80NOK
A3262-1000-00000010 "10 "-79NOK
A3262-1200-00000012 "12 "-80NOK
NORDFAB -

Gren T-skjorter

StilModellKanalstørrelseHøydeInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris (eks. mva)
A8040304992-----7 251NOK
A8040305069-----11 686NOK
A8040304974-----5 875NOK
A8040304985-----5 938NOK
A8040304967-----6 666NOK
A8040305000-----7 767NOK
A8040304979-----6 843NOK
A8040305019-----8 693NOK
A8040305042-----10 176NOK
A8040304970-----6 501NOK
A8040304739-----3 659NOK
A8040304717-----2 775NOK
A8040304726-----3 416NOK
B3227-1414-11400014 "18 "13 61 / 64 "22 "14 "5 103NOK
B3227-1616-11600016 "20 "15 63 / 64 "24 "16 "5 865NOK
NORDFAB -

30 graders albuer

StilModellKanalstørrelseInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris (eks. mva)
A8010003684----4 369NOK
A8010003652----5 639NOK
B8010000965----2 224NOK
A8010003708----2 167NOK
C8040400005----2 318NOK
C8040400097----4 781NOK
A8010003676----3 255NOK
B8010000955----1 149NOK
D8010003692----8 603NOK
A8010003660----6 883NOK
A8010003644----2 797NOK
C8040400105----6 389NOK
C8040400089----4 708NOK
C8040400081----4 481NOK
C8040400077----4 386NOK
C8040400073----4 272NOK
A8010003668----13 045NOK
C8040400069----4 033NOK
E804040002514 "13 61 / 64 "18.25 "14-1 / 16 "2 761NOK
E804040003316 "15 63 / 64 "20.25 "16-1 / 16 "3 083NOK
NORDFAB -

60 graders albuer

StilModellKanalstørrelseInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris (eks. mva)
A8010000967----2 342NOK
B8010003648----2 826NOK
B8010003680----3 255NOK
B8010003712----2 189NOK
A8010000957----1 462NOK
C8040400007----2 981NOK
B8010003696----8 603NOK
B8010003696----8 603NOK
B8010003688----4 369NOK
C8040400107----10 479NOK
C8040400099----9 052NOK
C8040400091----7 804NOK
C8040400083----7 141NOK
C8040400079----6 675NOK
C8040400075----6 405NOK
C8040400071----5 440NOK
B8010003664----6 883NOK
B8010003656----5 639NOK
D804040002714 "13 61 / 64 "27.5 "14-1 / 16 "4 158NOK
D804040003516 "15 63 / 64 "31 "16-1 / 16 "4 905NOK
NORDFAB -

Flensadaptere

StilModellKanalstørrelseInnløpsdiameterUttak Dia.Pris (eks. mva)
A804040183014 "13 61 / 64 "14-1 / 16 "1 874NOK
A804040183216 "15 63 / 64 "16-1 / 16 "2 096NOK
NORDFAB -

Kanalutstyr

StilModellDiameterKanalstørrelseHøydeInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris (eks. mva)
A3227-0404-1040004"4"8"4"12 "4"2 678NOK
A3227-0606-1060006"6"10 "6"14 "6"3 124NOK
A3227-0808-1080008"8"12 "8"16 "8"3 035NOK
A3227-1010-11000010 "10 "14 "10 "18 "10 "3 381NOK
A3227-1212-11200012 "12 "16 "12 "20 "12 "3 723NOK
NORDFAB -

Albue 45 grader

StilModellDiameterKanalstørrelseMålerInnløpsdiameterUttak Dia.Pris (eks. mva)
A80100009514"4"244"4"1 033NOK
A80100009616"6"246"6"1 337NOK
A80404000028"8"228"8"2 119NOK
A804040001010 "10 "2210 "10 "2 149NOK
A804040001812 "12 "2212 "12 "2 264NOK
NORDFAB -

Gren Ulike Diameter Stål

ModellSakPris (eks. mva)
8040003479AH2LFB4 183 NOK
NORDFAB -

Ruterhette, stål, 12 tommers lengde, 5 tommers utløpsdiameter, 20 Ga materiale tykt

ModellSakPris (eks. mva)
8010004384CT4DKG3 902 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?