Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8010000951 Albue 45 Grader 4 In | AD3LLJ 3210-0445-104000 / 40D538

NORDFAB 8010000951 Albue 45 grader 4 tommer

På lager
Vare: AD3LLJ Modell: 8010000951Kryssref: 3210-0445-104000 / 40D538
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
1 033 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMontering
CoatingGalvanisert
Diameter4"
Kanalstørrelse4"
Måler24
Innløpsdiameter4"
MaterialeStål
Uttak Dia.4"
typen45 graders albue

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7307994000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseMålerInnløpsdiameterUttak Dia.Pris
NORDFAB 8010000961 Albue 45 Grader 6 In | AD3LLN 3210-0645-106000 / 40D542 80100009616"6"246"6"1 337 NOK
NORDFAB 8040400002 Albue 45 Grader 8 In | AD3LLT 3210-0845-112000 / 40D546 80404000028"8"228"8"2 023 NOK
NORDFAB 8040400010 Albue 45 grader 10 tommer | AD3LLX 3210-1045-115000 / 40D550 804040001010 "10 "2210 "10 "2 149 NOK
NORDFAB 8040400018 Albue 45 grader 12 tommer | AD3LMB 3210-1245-118000 / 40D554 804040001812 "12 "2212 "12 "2 264 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8010000951 Albue 45 grader 4 tommer
1 033 NOK / enhet