NYCOIL Nylonrør 5/32 tommer


filtre
Sprengtrykk: 825 PSI , Hardhet: Shore D: 60 , Innvendig Dia.: 0.106 " , Materiale: nylon , Maks. Press: 333 ved 68 grader F , Utvendig Dia.: 5/32 "eller 4 mm , Temp. Område: -4 til 175 F. , Toleranse: +0.002 til -0.004 " , Vakuumvurdering: 28 Tommer Hg , Veggtykkelse: 0.025 "
StilModellFARGELengdePris (eks. mva)
A
2VDR7
Svart250ft.1 107 NOK
B
2VDT5
Blå50ft.109NOK
C
2VDL6
Naturlig50ft.159NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?