Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NYCOIL 2VDL6 slange 5/32 tommer ytre diameter nylon klar 50 fot | AC3PNL

NYCOIL 2VDL6 slange 5/32 tommer ytre diameter nylon klar 50 fot

På lager
Vare: AC3PNL Modell: 2VDL6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
159NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press825 PSI
FARGENaturlig
HardhetShore D: 60
Inne i Dia.0.106 "
Lengde50ft.
Materialenylon
Maks. Press333 ved 68 grader F
Utenfor Dia.5/32 "eller 4 mm
Temp. Område-4 til 175 F.
Toleranse+0.002 til -0.004 "
Vakuumvurdering28 Tommer Hg
Veggtykkelse0.025 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1845
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)28.19
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGELengdePris
NYCOIL 2VDR7 slange 5/32 tommer ytre diameter nylon svart 250 fot | AC3PPM 2VDR7Svart250ft.1 107 NOK
NYCOIL 2VDT5 slange 5/32 tommer ytre diameter nylon blå 50 fot | AC3PPR 2VDT5Blå50ft.109NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NYCOIL 2VDL6 slange 5/32 tommer ytre diameter nylon klar 50 fot
159NOK / enhet