Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8010005533 Kanalklemme 14 Diameter Stål | AH2LET 3260-1400-100900 / 29RM98

NORDFAB 8010005533 Kanalklemme 14 Diameter Stål

På lager
Vare: AH2LET Modell: 8010005533Kryssref: 3260-1400-100900 / 29RM98

Få tak i det Mai 6, mandag
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
404NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlemme
CoatingGalvanisert
Kanalstørrelse14 "
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Måler22
Lengde24 "
Trykkvurdering2 "til 42" WG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)53.85
Skipets bredde (cm)39.37
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseSakLengdePris
NORDFAB 8010005523 Kanalklemme 4 In | AD3LPZ 3260-0400-100900 / 40D622 80100055234"4"Kanalklemme-259NOK
NORDFAB 8010005525 Kanalklemme 6 In | AD3LQA 3260-0600-100900 / 40D623 80100055256"6"Kanalklemme-273NOK
NORDFAB 8010005527 Kanalklemme 8 In | AD3LQB 3260-0800-100900 / 40D624 80100055278"8"Kanalklemme-309NOK
NORDFAB 8010005529 Kanalklemme 10 In | AD3LQC 3260-1000-100900 / 40D625 801000552910 "10 "Kanalklemme-339NOK
NORDFAB 8010005531 Kanalklemme 12 In | AD3LQD 3260-1200-100900 / 40D626 801000553112 "12 "Kanalklemme-342NOK
NORDFAB 8010005535 Kanalklemme 16 Diameter Stål | AH2LEU 3260-1600-100900 / 29RM99 8010005535-16 "Klemme27 "450NOK
NORDFAB 8010005629 Kanalklemme, rustfritt stål 10 tommer overall Lg | CT4DEG 45ZD73 8010005629--Kanalklemme-736NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8010005533 Kanalklemme 14 Diameter Stål
404NOK / enhet