Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8010000974 Kanal O-Ring, 5 Tommers kanal, Nitril, Nitril | CT4DFD 45ZD77

NORDFAB 8010000974 Kanal O-ring, 5 tommers kanal, nitril, nitril

På lager
Vare: CT4DFD Modell: 8010000974Kryssreferanse: 45ZD77

Få tak i det Mai 6, mandag
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
53NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal O-ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseLengdePris
NORDFAB 3262-0400-000000 Kanal O-ring 4 In | AD3LQE 40D627 3262-0400-0000004"4"-50NOK
NORDFAB 3262-0600-000000 Kanal O-ring 6 In | AD3LQF 40D628 3262-0600-0000006"6"-50NOK
NORDFAB 3262-0800-000000 Kanal O-ring 8 In | AD3LQG 40D629 3262-0800-0000008"8"-80NOK
NORDFAB 3262-1000-000000 Kanal O-ring 10 In | AD3LQH 40D630 3262-1000-00000010 "10 "-79NOK
NORDFAB 3262-1200-000000 Kanal O-ring 12 In | AD3LQJ 40D631 3262-1200-00000012 "12 "-80NOK
NORDFAB 3262-1400-000000 Kanal O-ring 14 Diameter Gummi | AH2LEX 29RN03 3262-1400-000000-14 "14 "130NOK
NORDFAB 3262-1600-000000 Kanal ELLER tommer g 16 diameter gummi | AH2LEY 29RN04 3262-1600-000000-16 "16 "145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8010000974 Kanal O-ring, 5 tommers kanal, nitril, nitril
53NOK / enhet