Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8040400033 Albue 16 Tommer Diameter Stål | AH2LFY 3210-1630-124000 / 29RN28

NORDFAB 8040400033 Albue 16 tommers diameter stål

På lager
Vare: AH2LFY Modell: 8040400033Kryssref.: 3210-1630-124000 / 29RN28
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
3 083 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak30 graders albue
CoatingGalvanisert
Kanalstørrelse16 "
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Måler22
Innløpsdiameter15 63 / 64 "
Lengde20.25 "
Uttak Dia.16-1 / 16 "
Trykkvurdering2 "til 42" WG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris
NORDFAB 8040400025 Albue 14 Tommer Diameter Stål | AH2LFU 3210-1430-121000 / 29RN24 804040002514 "13 61 / 64 "18.25 "14-1 / 16 "2 761 NOK
NORDFAB 8040400069 30 graders albue, Ss, 10 tommers totallengde, 30 graders vinkel, 7 tommers utløpsdiameter | CT4CXT 45ZA82 8040400069----4 033 NOK
NORDFAB 8010003668 30 graders albue, Ss, 12 1/2 tomme totallengde, 30 graders vinkel | CT4CXU 45ZC47 8010003668----13 045 NOK
NORDFAB 8040400073 30 graders albue, Ss, 12 1/4 tomme totallengde, 30 graders vinkel | CT4CXV 45ZA91 8040400073----4 272 NOK
NORDFAB 8040400077 30 graders albue, Ss, 13 tommer totallengde, 30 graders vinkel, 9 tommer utløpsdiameter | CT4CXW 45ZA98 8040400077----4 386 NOK
NORDFAB 8040400081 30 graders albue, Ss, 14 1/4 tomme totallengde, 30 graders vinkel | CT4CXX 45ZC06 8040400081----4 481 NOK
NORDFAB 8040400089 30 graders albue, Ss, 16 1/4 tomme totallengde, 30 graders vinkel | CT4CXY 45ZC10 8040400089----4 708 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8040400033 Albue 16 tommers diameter stål
3 083 NOK / enhet