Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8040400027 Albue 14 Tommer Diameter Stål | AH2LFW 3210-1460-121000 / 29RN26

NORDFAB 8040400027 Albue 14 tommers diameter stål

På lager
Vare: AH2LFW Modell: 8040400027Kryssref.: 3210-1460-121000 / 29RN26

Få tak i det Mai 6, mandag
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
4 200 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak60 graders albue
CoatingGalvanisert
Kanalstørrelse14 "
MonteringsmaterialeGalvanisert stål
Måler22
Innløpsdiameter13 61 / 64 "
Lengde27.5 "
Uttak Dia.14-1 / 16 "
Trykkvurdering2 "til 42" WG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstørrelseInnløpsdiameterLengdeUttak Dia.Pris
NORDFAB 8040400035 Albue 16 Tommer Diameter Stål | AH2LGA 3210-1660-124000 / 29RN30 804040003516 "15 63 / 64 "31 "16-1 / 16 "4 905 NOK
NORDFAB 8010003656 60 graders albue, Ss, 11 3/4 tommer Totallengde, 60 graders vinkel | CT4CZG 45ZC35 8010003656----5 696 NOK
NORDFAB 8010003664 60 graders albue, Ss, 13 1/2 tomme totallengde, 60 graders vinkel | CT4CZH 45ZA77 8010003664----6 952 NOK
NORDFAB 8040400071 60 graders albue, Ss, 14 1/4 tomme totallengde, 60 graders vinkel | CT4CZJ 45ZA86 8040400071----5 495 NOK
NORDFAB 8040400075 60 graders albue, Ss, 17 1/4 tomme totallengde, 60 graders vinkel | CT4CZK 45ZA93 8040400075----6 469 NOK
NORDFAB 8040400079 60 graders albue, Ss, 18 3/4 tommer Totallengde, 60 graders vinkel | CT4CZL 45ZC03 8040400079----6 742 NOK
NORDFAB 8040400083 60 graders albue, Ss, 20 1/2 tomme totallengde, 60 graders vinkel | CT4CZM 45ZC08 8040400083----7 213 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8040400027 Albue 14 tommers diameter stål
4 200 NOK / enhet