Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NORDFAB 8010000982 Duct O-Ring, 9 Inch Duct, Nitrile, Nitrile | CT4DFE 45ZD79

NORDFAB 8010000982 Kanal O-ring, 9 tommers kanal, nitril, nitril

På lager
Vare: CT4DFE Modell: 8010000982Kryssreferanse: 45ZD79
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
90NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKanal O-ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0495

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstørrelseLengdePris
NORDFAB 3262-0400-000000 Kanal O-ring 4 In | AD3LQE 40D627 3262-0400-0000004"4"-50NOK
NORDFAB 3262-0600-000000 Kanal O-ring 6 In | AD3LQF 40D628 3262-0600-0000006"6"-50NOK
NORDFAB 3262-0800-000000 Kanal O-ring 8 In | AD3LQG 40D629 3262-0800-0000008"8"-80NOK
NORDFAB 3262-1000-000000 Kanal O-ring 10 In | AD3LQH 40D630 3262-1000-00000010 "10 "-79NOK
NORDFAB 3262-1200-000000 Kanal O-ring 12 In | AD3LQJ 40D631 3262-1200-00000012 "12 "-80NOK
NORDFAB 3262-1400-000000 Kanal O-ring 14 Diameter Gummi | AH2LEX 29RN03 3262-1400-000000-14 "14 "130NOK
NORDFAB 3262-1600-000000 Kanal ELLER tommer g 16 diameter gummi | AH2LEY 29RN04 3262-1600-000000-16 "16 "145NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NORDFAB 8010000982 Kanal O-ring, 9 tommers kanal, nitril, nitril
90NOK / enhet