NASHUA Kanal- og tøybånd

Egnet for tetting og reparasjon av ventilasjonskanaler, metallplater og sømmer mot fukt og damp. Gir en utmerket balanse mellom strekkfasthet og riveevne, og gummilim letter aggressiv vedheft til grove overflater

filtre

NASHUA -

Kanalbånd

StilModellTykkelseAdhesjonsstyrkeFARGEBreddeDiameterKlasseLengdeYtelse Temp.Pris (eks. mva)pk. Antall.
A558CA--------481NOK 1
B850 UV--------177NOK 1
C3077mil.46 oz./inSvart1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F87NOK 1
D3077mil.46 oz./inSølv2.8 "--60yd.30 grader til 200 grader F152NOK 1
E22807mil.46 oz./inSvart2.8 "--60yd.30 grader til 200 grader F153NOK 1
F22809mil.50 oz./inburgunder1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F136NOK 1
G22809mil.50 oz./inGul1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F133NOK 1
H3949mil.40 oz./inSølv48mm--55m40 grader til 200 grader F109NOK 1
I22809mil.50 oz./inRød1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F147NOK 1
J22809mil.50 oz./inSølv1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F159NOK 1
K22809mil.50 oz./inGrønn1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F173NOK 1
L22809mil.50 oz./inHvit1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F134NOK 1
M22809mil.50 oz./inTan1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F131NOK 1
N10865589mil.85 oz./inSvart1"5 15 / 16 "Industriell60yd.40 grader til 200 grader F3 897NOK 48
O6750039mil.85 oz./inSvart48mm--55m-40 grader til 160 grader F188NOK 1
P22809mil.50 oz./inbrun1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F138NOK 1
Q22809mil.50 oz./inOliven trist1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F173NOK 1
R22809mil.50 oz./inBlå1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F144NOK 1
S22809mil.50 oz./inSvart1.88 "--60yd.30 grader til 200 grader F178NOK 1
T22809mil.50 oz./inSølv4"--60yd.30 grader til 200 grader F262NOK 1
H39610mil.47 oz./inSølv48mm--55m40 grader til 200 grader F137NOK 1
U39610mil.47 oz./inSølv72mm--55m40 grader til 200 grader F212NOK 1
V39811mil.47 oz./inHvit48mm--55m40 grader til 200 grader F148NOK 1
U39811mil.47 oz./inSølv72mm--55m40 grader til 200 grader F197NOK 1
W39811mil.47 oz./inGrønn48mm--55m40 grader til 200 grader F151NOK 1
NASHUA -

Kanaltape 48mm x 36m 16 Mil Svart

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
349AA7AFG337NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?