JACOB HOLTZ Hjul med to hjul

filtre

JACOB HOLTZ -

X-Caster Series, Dual Wheel Swivel Caster W / Brake

Jacob Holtz X-Caster-serien er svingbare hjul med doble hjul og bremser for økt driftssikkerhet. Disse hjulene gir økt mobilitet og stabilitet for vogner, møbler og industrielt utstyr. De kommer med svinger for å rotere hjulet 360 grader for økt manøvrerbarhet og enkel bevegelse i alle retninger. De har bakende bremser for redusert bremseslitasje og økt varmeavledning. Disse svingbare hjulene har belastningsklasser fra 1000 til 2999 lb. De har polypropylenhjul for redusert støy og vibrasjon og for å forhindre merking på overflaten.

StilModellHjuldiameterHjulmaterialeMonteringstypeHjulmaterialeHjulbreddeTotal høydeStengel Dia.StamlengdePris (eks. mva)
A155-2XP-10-WB1.5 "polypropylenGrep halsstammepolypropylen3 / 4 "2 5 / 16 "5 / 16 "1.5 "5NOK
B155-2XP-40-WB1.5 "polypropylenFriksjonsringstammepolypropylen3 / 4 "2 5 / 16 "7 / 16 "7 / 8 "5NOK
C205-2XHRUB-84-WB2"GummiGjenget stammeGummi3 / 4 "2 45 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "11NOK
D205-2XPU-22-WB2"polyuretanGjenget stammepolyuretan3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"8NOK
E205-2XHRUB-22-WB2"GummiGjenget stammeGummi3 / 4 "2 45 / 64 "5 / 16 "1"11NOK
F305-2XTPR-51-WB3"Termoplastisk gummiMessing Friksjon Ring StammeTermoplastisk gummi7 / 8 "4"3 / 8 "1"12NOK
G305-2XPU-10-WB3"polyuretanGrep halsstammepolyuretan7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "12NOK
H305-2XTPR-10-WB3"Termoplastisk gummiGrep halsstammeTermoplastisk gummi7 / 8 "4"5 / 16 "1.5 "12NOK
JACOB HOLTZ -

Stiv hjul med dobbelt hjul

StilModellInnvendig avstand på bolthullUtenfor bolthullavstandPlate Størrelseplate TypePris (eks. mva)
A155-2XP-R-001 x 1 "1 x 1 "1-1/2 x 1-1/2"D4NOK
B155-2XP-R-061-3 / 4 x 3 "1-3 / 4 x 3 "2-3/4 x 3-3/4"C10NOK
C155-2XP-R-047/8 x 1-9/16"7/8 x 1-9/16"1-1 / 4 x 2 "C4NOK
JACOB HOLTZ -

Svinghjul med to hjul

StilModellStengel Dia.HjulmaterialeInnvendig avstand på bolthullStamlengdeStammen TypeHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialePris (eks. mva)
A155-2XP-04-polypropylen7/8 x 1-9/16"--Svart1.5 "polypropylen4NOK
B155-2XPU-00-polyuretan1 x 1 "--Grå1.5 "polyuretan6NOK
C155-2XPU-04-polyuretan7/8 x 1-9/16"--Grå1.5 "polyuretan6NOK
D155-2XP-841 / 2 "polypropylen-3 / 4 "gjengetSvart1.5 "polypropylen4NOK
E205-2XTPR-861 / 2 "Termoplastisk gummi-1.5 "gjengetGrå2"Termoplastisk gummi7NOK
F155-2XP-293 / 8 "polypropylen-1.5 "gjengetSvart1.5 "polypropylen4NOK
G205-2XHRUB-513 / 8 "Gummi-1"FriksjonsringSvart2"Gummi10NOK
H305-2XPU-293 / 8 "polyuretan-1.5 "gjengetGrå3"polyuretan11NOK
I155-2XTPR-513 / 8 "Termoplastisk gummi-1"FriksjonsringGrå1.5 "Termoplastisk gummi5NOK
J205-2XTPR-273 / 8 "Termoplastisk gummi-1"gjengetGrå2"Termoplastisk gummi7NOK
K205-2XHRUB-273 / 8 "Gummi-1"gjengetSvart2"Gummi9NOK
L205-2XPU-105 / 16 "polyuretan-1.5 "Grep HalsGrå2"polyuretan7NOK
M205-2XHRUB-225 / 16 "Gummi-1"gjengetSvart2"Gummi9NOK
N305-2XTPR-105 / 16 "Termoplastisk gummi-1.5 "Grep HalsGrå3"Termoplastisk gummi11NOK
O155-2XP-225 / 16 "polypropylen-1"gjengetSvart1.5 "polypropylen4NOK
P205-2XP-105 / 16 "polypropylen-1.5 "Grep HalsSvart2"polypropylen4NOK
Q305-2XP-105 / 16 "polypropylen-1.5 "Grep HalsSvart3"polypropylen7NOK
R205-2XHRUB-105 / 16 "Gummi-1.5 "Grep HalsSvart2"Gummi9NOK
S155-2XP-407 / 16 "polypropylen-7 / 8 "FriksjonsringSvart1.5 "polypropylen4NOK
T155-2XPU-407 / 16 "polyuretan-7 / 8 "FriksjonsringGrå1.5 "polyuretan6NOK
U155-2XTPR-407 / 16 "Termoplastisk gummi-7 / 8 "FriksjonsringGrå1.5 "Termoplastisk gummi5NOK
V205-2XTPR-407 / 16 "Termoplastisk gummi-7 / 8 "FriksjonsringGrå2"Termoplastisk gummi7NOK
W205-2XHRUB-407 / 16 "Gummi-7 / 8 "FriksjonsringSvart2"Gummi10NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?