HAMILTON Hjul med to hjul

Ekstra kraftige hjul som passer til montering på sveise- og mobilskjæreutstyr for stålverk, byggeplasser og monteringsanlegg. Enkeltakslede dobbelthjul for å minimere friksjon og jevn drift. Tilgjengelig i stive og svingbare hjulvarianter

filtre

HAMILTON -

Stiv hjul med dobbelt hjul

StilModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris (eks. mva)
AR-MDD-104SYT10,000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"19 233NOK
BR-MDD-124SYT12,000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"23 713NOK
CR-HS2-4R600 lb.300 til 999 lb.Gummi1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"2 768NOK
DR-HS2-6R820 lb.300 til 999 lb.Gummi1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"2 848NOK
DR-HS2-8R1000 lb.1000 til 2999 lb.Gummi1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"2 645NOK
ER-HS2-4SPB1200 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"3 921NOK
FR-HS2-4DB1500 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"3 754NOK
GR-HS2-6SPB1920 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"4 228NOK
HR-HS2-6DB2000 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"3 513NOK
IR-HS2-8SPB2000 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"5 064NOK
JR-MDD-83DT5000 lb.3000 til 5999 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"12 071NOK
KR-MDD-13DT6000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"11 359NOK
LR-MDD-83SYT7000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"14 145NOK
KR-MDD-124DT9600 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"17 727NOK
HAMILTON -

Svinghjul med to hjul

StilModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Ikke-merkingUtenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelsePris (eks. mva)
AS-MDD-104SYT10,000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"23 429NOK
BS-MDD-124SYT12,000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"26 272NOK
CS-HS2-4R600 lb.300 til 999 lb.Gummi1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"3 664NOK
DS-HS2-6R820 lb.300 til 999 lb.Gummi1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"4 571NOK
ES-HS2-8R1000 lb.1000 til 2999 lb.Gummi1 / 2 "Nei3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"4 117NOK
FS-HS2-4SPB1200 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"5 402NOK
GS-HS2-4DB1500 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5.625 "4-1/2 x 6-1/2"5 051NOK
HS-HS2-6DB2000 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"7.75 "4-1/2 x 6-1/2"5 422NOK
IS-HS2-8SPB2000 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"9.75 "4-1/2 x 6-1/2"6 748NOK
JS-MDD-83DT5000 lb.3000 til 5999 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"15 132NOK
KS-MDD-13DT6000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "13 "8-1/2 x 8-1/2"15 583NOK
LS-MDD-83SYT7000 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "11 "8-1/2 x 8-1/2"17 674NOK
KS-MDD-124DT9600 lb.Over 6000 lb.polyuretan5 / 8 "Ja7 x 7 "15.5 "8-1/2 x 8-1/2"21 509NOK
HAMILTON -

Tvillinghjul

StilModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingTotal høydeHjuldiameterPris (eks. mva)
AS-HS-4SWF300 til 999 lb.800 lb.5.625 "4"3 506NOK
BS-HS-8SWF1000 til 2999 lb.2000 lb.9.75 "8"4 380NOK
HAMILTON -

Dual Wheel Swivel Caster m / 4-Position Drctnl Lok

StilModellRangeringsområde for hjulbelastningKjernematerialeLastevurderingTotal høydeHjulfargeHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
AS-MDD-83DT-4SL3000 til 5999 lb.Cast Iron5000 lb.11 "Grønn8"3"14 627NOK
BS-MDD-83SYT-4SLOver 6000 lb.Smidd stål7000 lb.11 "Blå8"3"17 029NOK
CS-MDD-13DT-4SLOver 6000 lb.Cast Iron6000 lb.13 "Grønn10 "3"14 220NOK
DS-MDD-104SYT-4SLOver 6000 lb.Smidd stål10,000 lb.13 "Blå10 "4"21 425NOK
ES-MDD-124SYT-4SLOver 6000 lb.Smidd stål12,000 lb.15.5 "Blå12 "4"22 468NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?