ALBION Hjul med to hjul

Slitesterke hjul med to hjul i modeller av stiv / svingbar type. Modeller med stive tallerkener har hjul på 2 og 3-tommers diameter og leveres i lastekapasitetsklassifiseringer på 200 og 350 lb. Utvalgte modeller kommer med bremser og sinkbelagte rammefinish

filtre

ALBION -

Svinghjul med to hjul m / brems

StilModellRangeringsområde for hjulbelastningdurometerLastevurderingMonteringstypeTotal høydeStamlengdeHjuldiameterPris (eks. mva)
A202RN02X52S001G300 til 999 lb.75 Shore D300 lb.Tallerken3.375 "-2.5 "29NOK
A202RN02052S005G1000 til 2999 lb.75 Shore D200 lb.Tallerken2 13 / 16 "-2"263NOK
B202RN02052S001G1000 til 2999 lb.80 Shore D200 lb.Gjenget stamme2.75 "1.5 "2"286NOK
C202RN02052S002G1000 til 2999 lb.80 Shore D200 lb.Gjenget stamme2.75 "2.5 "2"269NOK
StilModellRangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingTotal høydeHjuldiameterPris (eks. mva)
A202RN02X52R001G300 til 999 lb.300 lb.3.375 "2.5 "167NOK
A202RN02052R001G1000 til 2999 lb.200 lb.2 13 / 16 "2"12NOK
ALBION -

Svinghjul med to hjul

StilModellplate TypeRangeringsområde for hjulbelastningInnvendig avstand på bolthullStengel Dia.StamlengdeStammen TypeHjuldiameterLastevurderingPris (eks. mva)
A202RN03052S-S30G-300 til 999 lb.-1/2 "-131.5 "gjenget3"350 lb.300NOK
B202RN02052S-S21G-1000 til 2999 lb.-7 / 16 "1.375 "Friksjonsring2"200 lb.318NOK
C202RN02052S003GA1000 til 2999 lb.1-3 / 4 x 3 "---2"200 lb.169NOK
D202RN02X052S001GA300 til 999 lb.1-3 / 4 x 3 "---2.5 "300 lb.225NOK
D202RN03052S002GA300 til 999 lb.1-3 / 4 x 3 "---3"350 lb.208NOK
E202RN03052S003GB300 til 999 lb.3 x 3 "---3"350 lb.21NOK
ALBION -

Dobbel stiv platehjul 350 Lb 3 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
202RN03052R001GAC6DVD17NOK
ALBION -

To hjul svingbare hjul 180 Lb 2 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
C0020748ZN-TPR01(GG)TSBAD6DZA22NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?